曜日別特売

HBサドルバッグMIL/グリーン/10L

HBサドルバッグMIL/グリーン/10L - DAYTONA(デイトナ)
(4件のレビュー)

アーミー調のデザインで気軽に装着できるサドルバッグ。

容量(L)約10セット内容バッグ本体、固定ベルト×2、振れ止めベルト×4、アジャスター20mm用×4寸法(縦×横)(mm)280×350(下)-320(上)厚さ(mm)100内容量1個
注意
※ シートレールのすきまがゼロの場合には固定ベルトは通せません。市販のサドルバッグ固定用レールなどを使用してください。
※車種や装着箇所によっては、リアウインカーの移設が必要になる場合があります。
※装着位置などにより、バンクした際に、バッグが地面にこすれる恐れがありますので、あらかじめ店頭などにて装着位置の確認をしてください。
※通常走行でバッグがこすれる恐れがある車両につきましては、使用しないでください。
※アップタイプマフラーの場合は、バッグがマフラーに接触するため、装着できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0397015590557
7,500
6,998
7,698(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月22日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03970155
2022-05-27
用途: バイク後部横に取り付け、必要な道具を常備する
ヨコタ工業有限会社製造業

強度、質感、取付方法はまずまずです。
もうワンサイズ大きいと良かった。10L→15~18Lくらい?

対象商品 : 03970155
2020-07-27
用途: パンク修理対応用具、及びガソリン携行缶用として使用

パンク修理用具(パンク修理剤、携帯用空気入れ、エアゲージ)ガソリン携行缶(1L)、雨合羽一式を入れて、ツーリング時に使用。
必要な用具が丁度入るサイズで気に入っています。

2が参考にしています
対象商品 : 03970155
2019-10-14
用途: レブル250(MC49)のサドルバッグとして
卸売・小売業

サドルバッグとしては満足しています。防水性は無いと思うので、雨の中で使うなら対策が必要です。ストラップベルトが付属しているのですが、車体との取付、取り外しが面倒なので、バックル式のベルトを別途購入しました。あと、ショルダーバッグとして使いたいならストラップを別途入手しなければなりません。この辺り、価格の問題も有るかもしれませんが、一緒なら良かったと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 03970155
2019-09-26
用途: オートバイでのツーリング
その他業種

合羽上下を入れるとそれだけで、そこそこになりますが、夏場のツーリングならば私服への着替え程度は入ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする