曜日別特売

Oリングセット(18235,18236)ホシュウ

Oリングセット(18235,18236)ホシュウ - DAYTONA(デイトナ)
(4件のレビュー)

DAYTONA鉄製ガソリン携行缶専用の補修パーツです。

主な適合車種10L/18235、20L/18236用補修部品内容量1セット
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0397457423626
900
769
846(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03974574
2022-12-03
用途: 携行缶
農・林・水産業

OEMなので、小林物産の携行缶に使いました。ピッタリです。

対象商品 : 03974574
2022-02-16
用途: ガソリン携行缶のノズル
電気・ガス・熱供給・水道業

なかなかオーリングは合うものが無くて純正があれば越したことないです。

対象商品 : 03974574
2021-04-14
用途: ジープ缶の補修用

30年ほど前に買った、ジープ缶のキャップのシール交換に使用しました。キャップがアルミのダイキャスト製で本体と同じ濃いグリーンで塗装されている物です。(今よく売っているのジープ缶はメッキのキャップなので、それとは違います。)大きい方のO-RINGのサイズは内径55mmです。太さは3X5の楕円でした。これで問題無く使えるようになりました。

対象商品 : 03974574
2020-02-07
用途: ガソリン携行缶のOリングが切れたので交換しました。
農・林・水産業

Oリングの大の方は溝へフィットして良かったですが、小の方は旧のOリングよりやや外形が大きいのか、溝からはみ出してしまい、結果キャップを締め付けても、ノズルキャップ本体に隙間が発生します。 でもシ-ルはしっかりしているようなので、ガソリン漏れはなく満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする