強化カムチェーン EK25HS 82リンク モンキー/ゴリラ系用

強化カムチェーン EK25HS 82リンク モンキー/ゴリラ系用 - DAYTONA(デイトナ)強化カムチェーン EK25HS 82リンク モンキー/ゴリラ系用 - DAYTONA(デイトナ)強化カムチェーン EK25HS 82リンク モンキー/ゴリラ系用 - DAYTONA(デイトナ)
(7件のレビュー)

4ミニ系エンジンカスタムする際に、同時装着が望ましい、デイトナが開発した、強化パーツ類。

タイプ82リンク主な適合車種モンキー(キャブ) 、モンキー(FI) 、モンキーバハ 、モンキーR/RT、ゴリラ 、CRF50F 、リトルカブ 、スーパーカブ50、JAZZ 、マグナ50 、CD50 、ベンリーCL50、SOLO 、モトラ 、DAX70/50 、シャリー70/50内容量1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0398739377415
2,700
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03987393
2025-11-07
用途: カブ系エンジンのメンテナンス

強化チェーンなのに純正と変わらない価格差でコスパが良く安心感が有ります

対象商品 : 03987393
2023-01-04
用途: スーパーカブのメンテナンス
サービス業

ボアアップしたスーパーカブに取り付け。
安心のデイトナ製。

対象商品 : 03987393
2021-09-02
用途: モンキーボアアップに
建設業・工事業

モンキーのボアアップにともない、カムチェーンも強化にして安心感を得たかったので購入しました。
外観からは見えない部分ですがキレイなカムチェーンです。

対象商品 : 03987393
2020-12-17
用途: カブのボアアップ時に
自動車・二輪車・自転車関連業

スーパーカブ のボアアップの際にノーマルから交換しました。ノーマルも特に問題はありませんでしたがボアアップの為に強化にしてみました。みためもゴールドでいい感じです。外からは見えませんが。

対象商品 : 03987393
2020-11-19
用途: ボアアップに合わせて。
その他業種

手頃な価格で購入できて満足しています。ボアアップに合わせて、強化チェーンに付け替えようか、と思い、購入しました。

対象商品 : 03987393
2019-10-01
用途: バイク メンテナンス
製造業

モンキー6Vに使用。事前にボアアップしていたが、本品に交換後、アクセルの付きが良く、エンジンフィールが格段に良くなった。30年前のバイクであり、実際にチェーンが延びていたこともあるが、この激変にとても満足している。強化&軽量な本品はノーマルのレストア時にも良いかも知れない。

対象商品 : 03987393
2019-05-20
用途: ボアアップ時
製造業

シャリィ 88ボアアップ時に使用しました。作りもよく満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする