曜日別特売

ハイパーヘッドバージョンUPマニレス

ハイパーヘッドバージョンUPマニレス - DAYTONA(デイトナ)

新設計の軽量ピストンと、軽量ピストンピンを新採用。内側をテーパー加工し、強度を保ちながら軽量化を達成。
スカート部分のプロフィールも最適化しました。
ハイカムとハイコンプピストンの組み合わせで、高回転高出力型エンジン特性を実現。INΦ25、OUTΦ22の大径バルブを採用し吸気効率を高めたヘッドは、ノーマルと比べ物にならないパワー&トルクを発揮します。
ハイパーヘッド(ボア:52mm)とデイトナ製ロングストローククランク(ストリートタイプ:52mmストローク)との組み合わせで110ccに排気量アップ。
全域にわたりパワーUPを実現。特に低中速からのトルクフルな加速を体感できます。
新設計ピストンは、軽量化と同時にピストンプロフィールを最適化し、耐久性の向上に貢献。

主な適合車種モンキー/ゴリラ(12V)/3.1PS(6V)/バハ・JAZZ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0399951274461
30,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
0399951274461693153929680674461 NEWハイパーヘッドバージョンアップキット DAYTONA(デイトナ) 69315392NEWハイパーヘッドバージョンアップキットDAYTONA(デイトナ)1個
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする