DAYTONA(デイトナ)
ビッグボアピストンKIT NSR50
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55082213
95411
■NSR50('87~'94) ■MBX50('82~'84)
■NS50F(~'95) ■NS-1('91~'94)
〈キット内容〉
ピストン:1個
ピストンリングセット(トップ、セカンド):各1本
ピストンピン:1個
ピストンピンクリップ:2個
ヘッドガスケット:1枚
ベースガスケット:1枚
¥
7,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
04002644
16318
-
¥
7,000
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください