ヘラタイプシガーソケットオスガワ

ヘラタイプシガーソケットオスガワ - DAYTONA(デイトナ)ヘラタイプシガーソケットオスガワ - DAYTONA(デイトナ)
(6件のレビュー)

オス側
定格:12V3A
外車で使われている純正ヘラタイプシガーソケットから電源を取る際に使用。
海外車両で国内のシガーソケットオスが使用できない時に交換。

定格電圧12V 3A内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6657179496233
850
739
813(税込)
当日出荷
0400622371015
800
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
0400622371015665717949623371015 ヘラタイプシガーソケットオスガワ DAYTONA(デイトナ) 66571794ヘラタイプシガーソケットオスガワDAYTONA(デイトナ)1個
739
税込813
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-18
用途: バイクの充電用
農・林・水産業

この型のソケットの充電用端子のある車両であれば、ワンタッチ接続で充電ができるので重宝します。このソケット端子自体はしっかりできているので安心して使えると思います。この端子を選んだ最大の理由は、他のショップの出品よりも格段に安かったこと。国産車両ではあまり普及していない端子のせいか、他にはあまり出品がなかったし、そして他のショップの出品はずっと高かった。

2025-01-06
用途: BMWのバイク用に
空港協力事業株式会社運輸・通信業

ヘラータイプのシガーソケットの取扱業者がとても少なくなってしまい、あったとしてもモノタロウさんの数倍の値段でしたので今回安く購入できてよかったです。

対象商品 : 66571794
2018-11-12
用途: BMWf800の電源取り出しに使用しています。
電気・ガス・熱供給・水道業

電装品の電源取り出しに使用していますDCソケットに差すだけで電源を取り出しできるので大変便利です。

対象商品 : 66571794
2019-06-24
用途: 外車
サービス業

外車のソケットサイズがヘラータイプなのでこちらを使用。問題ありません。

対象商品 : 66571794
2018-09-05
用途: バイクの電源取り出し

愛車のバイクに使用します。BMWの電源ソケットに合いました。

対象商品 : 66571794
2017-11-22
用途: バイクと車でオプティメイトの接続に使用。
その他業種

接続部がしっかりフィットして安定度が良いので安心出来る。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用配線小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする