曜日別特売

リフレクター(ラウンド)AMBER/M6スクリュ

リフレクター(ラウンド)AMBER/M6スクリュ - DAYTONA(デイトナ)リフレクター(ラウンド)AMBER/M6スクリュ - DAYTONA(デイトナ)
(5件のレビュー)

外装カスタムをして行く上で、保安基準に適合させることが重要です。デイトナでは、各種合法的に使用いただける、レッド&オレンジリフレクターをラインナップ。また、安全面を考慮した、世界最高水準の反射性能を誇る「リフレクト」社製シール類も取扱いラインナップ中!

レンズ色AMBER直径(Φmm)40内容量1個
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
本製品の取付位置は道路運送車両の保安基準の別添53に基づいた取付位置でご使用ください。取付位置によっては本来の性能を満たさなくなります。
保安基準についてのお問い合わせは、メーカーではお答えしかねますので「新道路運送車両の保安基準」をご理解していただくか、最寄りの車両検査場または自動車検査独立行政法人へお問い合わせください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0401752776288
600
519
571(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-31
用途: バイクの整備
農・林・水産業

V-STROM250のフロントサイドリフレクタとして使用しました。
フロントフォークのM6雌ネジにロックナットを使用して固定しています。
(ネジロック併用)

対象商品 : 04017527
2020-03-05
用途: バイクのサイドリフレクタに
自動車・二輪車・自転車関連業

リフレクタを固定するベースのプラスチックが少々安っぽいです。値段相応なので満足ですが。
またベースとリフレクタははめ込みではなく接着剤で固定されており、M6ボルトはベースに埋め込んであるため簡単に取り外すことはできない構造でした。

対象商品 : 04017527
2019-03-15
用途: バイクのカスタマイズ
サービス業

バイクのフロントフォークのサイドに取り付けました。
小さめでイイ感じです。

対象商品 : 04017527
2022-12-29
用途: スーパーカブのカスタムに使用
サービス業

キズ防止のためのフィルムがリフレクター表面部に貼り付けてありましたが、そのフィルムを抉るような小さな打刻痕がありました。
まさかと思ってフィルムを剥がすと、案の定、極小さなキズが付いていました。
品質管理の為に行程の見直しが必要なのではないですか?
返品・交換の手続きも面倒くさいので、このまま使用しますが感じ悪いですね。

対象商品 : 04017527
2021-12-01
用途: w650のサイドリフレクターとして

w650のサイドリフレクターとして取り付けました。メーカー純正なら問題なかろうという判断です。取り付けボルト径は5.0mmなのでちょっと使い難いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テールランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする