ハイポニック減速機(単相100/200V・中空軸形・屋外形)

ハイポニック減速機(単相100/200V・中空軸形・屋外形) - 住友重機械工業

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

変速機タイプハイポニック取付け方法中空軸(ホローシャフト)電源単相電圧(V)100/100/200/200周波数(Hz)50/60/50/60軸方向軸出し無(中空軸)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全252種類を絞り込む
定格電流(A)
減速比
ブレーキ
モーター容量(kW)
252種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電流(A)
減速比
ブレーキ
モーター容量(kW)
定格回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04019995RNYM01-1110-CB-10/JDASBB2.80/2.20/1.40/1.1010ブレーキ無0.11450/1740/1450/1740
61,000
51,980
57,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04020004RNYM01-1110-CB-5/JDASBB2.80/2.20/1.40/1.105ブレーキ無0.11450/1740/1450/1740
66,800
56,980
62,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04020013RNYM01-1110-CB-7/JDASBB2.80/2.20/1.40/1.107ブレーキ無0.11450/1740/1450/1740
66,800
56,980
62,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04020022RNYM01-1120-CB-10/JDASBB2.80/2.20/1.40/1.1010ブレーキ無0.11450/1740/1450/1740
61,000
51,980
57,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04020038RNYM01-1120-CB-12/JDASBB2.80/2.20/1.40/1.1012ブレーキ無0.11450/1740/1450/1740
61,000
51,980
57,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04020047RNYM01-1120-CB-15/JDASBB2.80/2.20/1.40/1.1015ブレーキ無0.11450/1740/1450/1740
61,000
51,980
57,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04020056RNYM01-1120-CB-20/JDASBB2.80/2.20/1.40/1.1020ブレーキ無0.11450/1740/1450/1740
61,000
51,980
57,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04020065RNYM01-1120-CB-25/JDASBB2.80/2.20/1.40/1.1025ブレーキ無0.11450/1740/1450/1740
62,100
51,980
57,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04020074RNYM01-1120-CB-30/JDASBB2.80/2.20/1.40/1.1030ブレーキ無0.11450/1740/1450/1740
62,100
51,980
57,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04020083RNYM01-1120-CB-40/JDASBB2.80/2.20/1.40/1.1040ブレーキ無0.11450/1740/1450/1740
64,900
55,980
61,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04020092RNYM01-1120-CB-5/JDASBB2.80/2.20/1.40/1.105ブレーキ無0.11450/1740/1450/1740
66,800
56,980
62,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04020108RNYM01-1120-CB-50/JDASBB2.80/2.20/1.40/1.1050ブレーキ無0.11450/1740/1450/1740
64,900
55,980
61,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04020117RNYM01-1120-CB-60/JDASBB2.80/2.20/1.40/1.1060ブレーキ無0.11450/1740/1450/1740
72,100
61,980
68,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04020126RNYM01-1120-CB-7/JDASBB2.80/2.20/1.40/1.107ブレーキ無0.11450/1740/1450/1740
66,800
56,980
62,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04020135RNYM01-1220-CB-40/JDASBB2.80/2.20/1.40/1.1040ブレーキ無0.11450/1740/1450/1740
64,900
55,980
61,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04020144RNYM01-1220-CB-50/JDASBB2.80/2.20/1.40/1.1050ブレーキ無0.11450/1740/1450/1740
64,900
55,980
61,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04020153RNYM01-1220-CB-60/JDASBB2.80/2.20/1.40/1.1060ブレーキ無0.11450/1740/1450/1740
72,100
61,980
68,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04020162RNYM01-1230-CB-100/JDASBB2.80/2.20/1.40/1.10100ブレーキ無0.11450/1740/1450/1740
84,400
72,980
80,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04020178RNYM01-1230-CB-120/JDASBB2.80/2.20/1.40/1.10120ブレーキ無0.11450/1740/1450/1740
84,400
72,980
80,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04020187RNYM01-1230-CB-150/JDASBB2.80/2.20/1.40/1.10150ブレーキ無0.11450/1740/1450/1740
91,800
77,980
85,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04020196RNYM01-1230-CB-200/JDASBB2.80/2.20/1.40/1.10200ブレーキ無0.11450/1740/1450/1740
91,800
77,980
85,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04020205RNYM01-1230-CB-240/JDASBB2.80/2.20/1.40/1.10240ブレーキ無0.11450/1740/1450/1740
91,800
77,980
85,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04020214RNYM01-1230-CB-80/JDASBB2.80/2.20/1.40/1.1080ブレーキ無0.11450/1740/1450/1740
84,400
72,980
80,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04020223RNYM01-1330-CB-100/JDASBB2.80/2.20/1.40/1.10100ブレーキ無0.11450/1740/1450/1740
84,400
72,980
80,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04020232RNYM01-1330-CB-120/JDASBB2.80/2.20/1.40/1.10120ブレーキ無0.11450/1740/1450/1740
84,400
72,980
80,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04020248RNYM01-1330-CB-150/JDASBB2.80/2.20/1.40/1.10150ブレーキ無0.11450/1740/1450/1740
91,800
77,980
85,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04020257RNYM01-1330-CB-200/JDASBB2.80/2.20/1.40/1.10200ブレーキ無0.11450/1740/1450/1740
91,800
77,980
85,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04020266RNYM01-1330-CB-240/JDASBB2.80/2.20/1.40/1.10240ブレーキ無0.11450/1740/1450/1740
91,800
77,980
85,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04020275RNYM01-1330-CB-80/JDASBB2.80/2.20/1.40/1.1080ブレーキ無0.11450/1740/1450/1740
84,400
72,980
80,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04020284RNYM01-1340-CB-1200/JDASBB2.80/2.20/1.40/1.101200ブレーキ無0.11450/1740/1450/1740
253,600
229,800
252,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04020293RNYM01-1340-CB-1440/JDASBB2.80/2.20/1.40/1.101440ブレーキ無0.11450/1740/1450/1740
253,600
229,800
252,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04020302RNYM01-1340-CB-300/JDASBB2.80/2.20/1.40/1.10300ブレーキ無0.11450/1740/1450/1740
221,700
199,800
219,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04020318RNYM01-1340-CB-360/JDASBB2.80/2.20/1.40/1.10360ブレーキ無0.11450/1740/1450/1740
221,700
199,800
219,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04020327RNYM01-1340-CB-480/JDASBB2.80/2.20/1.40/1.10480ブレーキ無0.11450/1740/1450/1740
221,700
199,800
219,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04020336RNYM01-1340-CB-600/JDASBB2.80/2.20/1.40/1.10600ブレーキ無0.11450/1740/1450/1740
253,600
229,800
252,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04020345RNYM01-1340-CB-720/JDASBB2.80/2.20/1.40/1.10720ブレーキ無0.11450/1740/1450/1740
253,600
229,800
252,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04020354RNYM01-1340-CB-900/JDASBB2.80/2.20/1.40/1.10900ブレーキ無0.11450/1740/1450/1740
253,600
229,800
252,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04020363RNYM01-1440-CB-1200/JDASBB2.80/2.20/1.40/1.101200ブレーキ無0.11450/1740/1450/1740
253,600
229,800
252,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04020372RNYM01-1440-CB-1440/JDASBB2.80/2.20/1.40/1.101440ブレーキ無0.11450/1740/1450/1740
253,600
229,800
252,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04020388RNYM01-1440-CB-300/JDASBB2.80/2.20/1.40/1.10300ブレーキ無0.11450/1740/1450/1740
221,700
199,800
219,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04020397RNYM01-1440-CB-360/JDASBB2.80/2.20/1.40/1.10360ブレーキ無0.11450/1740/1450/1740
221,700
199,800
219,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04020406RNYM01-1440-CB-480/JDASBB2.80/2.20/1.40/1.10480ブレーキ無0.11450/1740/1450/1740
221,700
199,800
219,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04020415RNYM01-1440-CB-600/JDASBB2.80/2.20/1.40/1.10600ブレーキ無0.11450/1740/1450/1740
253,600
229,800
252,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04020424RNYM01-1440-CB-720/JDASBB2.80/2.20/1.40/1.10720ブレーキ無0.11450/1740/1450/1740
253,600
229,800
252,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04020433RNYM01-1440-CB-900/JDASBB2.80/2.20/1.40/1.10900ブレーキ無0.11450/1740/1450/1740
253,600
229,800
252,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04020442RNYM02-1120-CB-10/JDASBB4.1/3.3/2.1/1.710ブレーキ無0.21440/1730/1440/1730
68,900
58,980
64,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04020458RNYM02-1120-CB-12/JDASBB4.1/3.3/2.1/1.712ブレーキ無0.21440/1730/1440/1730
68,900
58,980
64,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04020467RNYM02-1120-CB-15/JDASBB4.1/3.3/2.1/1.715ブレーキ無0.21440/1730/1440/1730
68,900
58,980
64,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04020476RNYM02-1120-CB-20/JDASBB4.1/3.3/2.1/1.720ブレーキ無0.21440/1730/1440/1730
68,900
58,980
64,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04020485RNYM02-1120-CB-25/JDASBB4.1/3.3/2.1/1.725ブレーキ無0.21440/1730/1440/1730
71,500
59,980
65,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする