曜日別特売

ハイポニック減速機(三相400V・脚取付形)ブレーキ付(0.1kw~0.55kw)

ハイポニック減速機(三相400V・脚取付形)ブレーキ付(0.1kw~0.55kw) - 住友重機械工業

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

変速機タイプハイポニック取付け方法脚取付電源三相周波数(Hz)50/60ブレーキブレーキ付内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全369種類を絞り込む
電圧(V)
減速比
モーター容量(kW)
軸方向
369種類すべて表示中
注文コード
品番
電圧(V)
定格電流(A)
減速比
モーター容量(kW)
定格回転数(min-1[r.p.m])
軸方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04057673RNHM01-190L-B-10/J4NPLA400/4000.62/0.32100.11420/1700
65,300
56,980
62,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04057682RNHM01-190L-B-15/J4NPLA400/4000.62/0.32150.11420/1700
65,300
56,980
62,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04057698RNHM01-190L-B-20/J4NPLA400/4000.62/0.32200.11420/1700
65,300
56,980
62,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04057707RNHM01-190L-B-30/J4NPLA400/4000.62/0.32300.11420/1700
66,600
57,980
63,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04057716RNHM01-190L-B-40/J4NPLA400/4000.62/0.32400.11420/1700
68,900
57,980
63,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04057725RNHM01-190L-B-5/J4NPLA400/4000.62/0.3250.11420/1700
66,600
57,980
63,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04057734RNHM01-190L-B-50/J4NPLA400/4000.62/0.32500.11420/1700
68,900
57,980
63,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04057743RNHM01-190L-B-60/J4NPLA400/4000.62/0.32600.11420/1700
75,900
65,980
72,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04057752RNHM01-190L-B-7.5/J4NPLA400/4000.62/0.327.50.11420/1700
66,600
57,980
63,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04057768RNHM01-190R-B-10/J4NPRA400/4000.62/0.32100.11420/1700
65,300
56,980
62,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04057777RNHM01-190R-B-15/J4NPRA400/4000.62/0.32150.11420/1700
65,300
56,980
62,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04057786RNHM01-190R-B-20/J4NPRA400/4000.62/0.32200.11420/1700
65,300
56,980
62,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04057795RNHM01-190R-B-30/J4NPRA400/4000.62/0.32300.11420/1700
66,600
57,980
63,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04057804RNHM01-190R-B-40/J4NPRA400/4000.62/0.32400.11420/1700
68,900
57,980
63,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04057813RNHM01-190R-B-5/J4NPRA400/4000.62/0.3250.11420/1700
66,600
57,980
63,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04057822RNHM01-190R-B-50/J4NPRA400/4000.62/0.32500.11420/1700
68,900
57,980
63,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04057838RNHM01-190R-B-60/J4NPRA400/4000.62/0.32600.11420/1700
75,900
65,980
72,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04057847RNHM01-190R-B-7.5/J4NPRA400/4000.62/0.327.50.11420/1700
66,600
57,980
63,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04057856RNHM01-190T-B-10/J4NPLA400/4000.62/0.32100.11420/1700両側
70,400
59,980
65,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04057865RNHM01-190T-B-15/J4NPLA400/4000.62/0.32150.11420/1700両側
70,400
59,980
65,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04057874RNHM01-190T-B-20/J4NPLA400/4000.62/0.32200.11420/1700両側
70,400
59,980
65,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04057883RNHM01-190T-B-30/J4NPLA400/4000.62/0.32300.11420/1700両側
71,700
61,980
68,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04057892RNHM01-190T-B-40/J4NPLA400/4000.62/0.32400.11420/1700両側
74,000
63,980
70,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04057908RNHM01-190T-B-5/J4NPLA400/4000.62/0.3250.11420/1700両側
71,700
61,980
68,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04057917RNHM01-190T-B-50/J4NPLA400/4000.62/0.32500.11420/1700両側
74,000
63,980
70,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04057926RNHM01-190T-B-60/J4NPLA400/4000.62/0.32600.11420/1700両側
81,000
69,980
76,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04057935RNHM01-190T-B-7.5/J4NPLA400/4000.62/0.327.50.11420/1700両側
71,700
61,980
68,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04057944RNHM01-20L-B-100/J4NPLA400/4000.62/0.321000.11420/1700
80,500
69,980
76,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04057953RNHM01-20L-B-120/J4NPLA400/4000.62/0.321200.11420/1700
80,500
69,980
76,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04057962RNHM01-20L-B-80/J4NPLA400/4000.62/0.32800.11420/1700
80,500
69,980
76,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04057978RNHM01-20R-B-100/J4NPRA400/4000.62/0.321000.11420/1700
80,500
69,980
76,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04057987RNHM01-20R-B-120/J4NPRA400/4000.62/0.321200.11420/1700
80,500
69,980
76,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04057996RNHM01-20R-B-80/J4NPRA400/4000.62/0.32800.11420/1700
80,500
69,980
76,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04058005RNHM01-20T-B-100/J4NPLA400/4000.62/0.321000.11420/1700両側
85,600
73,980
81,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04058014RNHM01-20T-B-120/J4NPLA400/4000.62/0.321200.11420/1700両側
85,600
73,980
81,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04058023RNHM01-20T-B-80/J4NPLA400/4000.62/0.32800.11420/1700両側
85,600
73,980
81,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04058032RNHM01-25L-B-150/J4NPLA400/4000.62/0.321500.11420/1700
85,100
72,980
80,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04058048RNHM01-25L-B-200/J4NPLA400/4000.62/0.322000.11420/1700
85,100
72,980
80,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04058057RNHM01-25L-B-240/J4NPLA400/4000.62/0.322400.11420/1700
85,100
72,980
80,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04058066RNHM01-25R-B-150/J4NPRA400/4000.62/0.321500.11420/1700
85,100
72,980
80,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04058075RNHM01-25R-B-200/J4NPRA400/4000.62/0.322000.11420/1700
85,100
72,980
80,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04058084RNHM01-25R-B-240/J4NPRA400/4000.62/0.322400.11420/1700
85,100
72,980
80,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04058093RNHM01-25T-B-150/J4NPLA400/4000.62/0.321500.11420/1700両側
90,200
77,980
85,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04058102RNHM01-25T-B-200/J4NPLA400/4000.62/0.322000.11420/1700両側
90,200
77,980
85,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04058118RNHM01-25T-B-240/J4NPLA400/4000.62/0.322400.11420/1700両側
90,200
77,980
85,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04058127RNHM02-190L-B-10/J4NPLA400/4000.62/0.55100.21410/1700
69,600
57,980
63,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04058136RNHM02-190L-B-15/J4NPLA400/4000.62/0.55150.21410/1700
69,600
57,980
63,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04058145RNHM02-190L-B-20/J4NPLA400/4000.62/0.55200.21410/1700
69,600
57,980
63,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04058154RNHM02-190L-B-30/J4NPLA400/4000.62/0.55300.21410/1700
72,500
62,980
69,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04058163RNHM02-190L-B-5/J4NPLA400/4000.62/0.5550.21410/1700
72,500
62,980
69,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする