ハイポニック減速機(三相400V・フランジ取付形)ブレーキ付

ハイポニック減速機(三相400V・フランジ取付形)ブレーキ付 - 住友重機械工業

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

変速機タイプハイポニック取付け方法フランジ取付電源三相電圧(V)400/400周波数(Hz)50/60ブレーキブレーキ付内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
410件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
減速比
モーター容量(kW)
定格回転数(min-1[r.p.m])
軸方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04067035RNFM01-190L-B-10/J4NPLA0.36/0.31100.11420/1700
70,900
59,980
65,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04067044RNFM01-190L-B-15/J4NPLA0.36/0.31150.11420/1700
70,900
59,980
65,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04067053RNFM01-190L-B-20/J4NPLA0.36/0.31200.11420/1700
70,900
59,980
65,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04067062RNFM01-190L-B-30/J4NPLA0.36/0.31300.11420/1700
73,500
63,980
70,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04067078RNFM01-190L-B-40/J4NPLA0.36/0.31400.11420/1700
74,000
63,980
70,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04067087RNFM01-190L-B-5/J4NPLA0.36/0.3150.11420/1700
73,500
63,980
70,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04067096RNFM01-190L-B-50/J4NPLA0.36/0.31500.11420/1700
74,000
63,980
70,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04067105RNFM01-190L-B-60/J4NPLA0.36/0.31600.11420/1700
87,600
74,980
82,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04067114RNFM01-190L-B-7.5/J4NPLA0.36/0.317.50.11420/1700
73,500
63,980
70,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04067123RNFM01-190R-B-10/J4NPRA0.36/0.31100.11420/1700
70,900
59,980
65,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04067132RNFM01-190R-B-15/J4NPRA0.36/0.31150.11420/1700
70,900
59,980
65,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04067148RNFM01-190R-B-20/J4NPRA0.36/0.31200.11420/1700
70,900
59,980
65,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04067157RNFM01-190R-B-30/J4NPRA0.36/0.31300.11420/1700
73,500
63,980
70,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04067166RNFM01-190R-B-40/J4NPRA0.36/0.31400.11420/1700
74,000
63,980
70,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04067175RNFM01-190R-B-5/J4NPRA0.36/0.3150.11420/1700
73,500
63,980
70,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04067184RNFM01-190R-B-50/J4NPRA0.36/0.31500.11420/1700
74,000
63,980
70,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04067193RNFM01-190R-B-60/J4NPRA0.36/0.31600.11420/1700
87,600
74,980
82,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04067202RNFM01-190R-B-7.5/J4NPRA0.36/0.317.50.11420/1700
73,500
63,980
70,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04067218RNFM01-20L-B-100/J4NPLA0.36/0.311000.11420/1700
89,300
75,980
83,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04067227RNFM01-20L-B-120/J4NPLA0.36/0.311200.11420/1700
89,300
75,980
83,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04067236RNFM01-20L-B-80/J4NPLA0.36/0.31800.11420/1700
89,300
75,980
83,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04067245RNFM01-20R-B-100/J4NPRA0.36/0.311000.11420/1700
89,300
75,980
83,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04067254RNFM01-20R-B-120/J4NPRA0.36/0.311200.11420/1700
89,300
75,980
83,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04067263RNFM01-20R-B-80/J4NPRA0.36/0.31800.11420/1700
89,300
75,980
83,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04067272RNFM01-25L-B-150/J4NPLA0.36/0.311500.11420/1700
94,600
79,980
87,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04067288RNFM01-25L-B-200/J4NPLA0.36/0.312000.11420/1700
94,600
79,980
87,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04067297RNFM01-25L-B-240/J4NPLA0.36/0.312400.11420/1700
94,600
79,980
87,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04067306RNFM01-25R-B-150/J4NPRA0.36/0.311500.11420/1700
94,600
79,980
87,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04067315RNFM01-25R-B-200/J4NPRA0.36/0.312000.11420/1700
94,600
79,980
87,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04067324RNFM01-25R-B-240/J4NPRA0.36/0.312400.11420/1700
94,600
79,980
87,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04067333RNFM02-190L-B-10/J4NPLA0.62/0.55100.21410/1700
78,600
67,980
74,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04067342RNFM02-190L-B-15/J4NPLA0.62/0.55150.21410/1700
78,600
67,980
74,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04067358RNFM02-190L-B-20/J4NPLA0.62/0.55200.21410/1700
78,600
67,980
74,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04067367RNFM02-190L-B-30/J4NPLA0.62/0.55300.21410/1700
83,000
69,980
76,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04067376RNFM02-190L-B-5/J4NPLA0.62/0.5550.21410/1700
83,000
69,980
76,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04067385RNFM02-190L-B-7.5/J4NPLA0.62/0.557.50.21410/1700
83,000
69,980
76,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04067394RNFM02-190R-B-10/J4NPRA0.62/0.55100.21410/1700
78,600
67,980
74,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04067403RNFM02-190R-B-15/J4NPRA0.62/0.55150.21410/1700
78,600
67,980
74,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04067412RNFM02-190R-B-20/J4NPRA0.62/0.55200.21410/1700
78,600
67,980
74,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04067428RNFM02-190R-B-30/J4NPRA0.62/0.55300.21410/1700
83,000
69,980
76,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04067437RNFM02-190R-B-5/J4NPRA0.62/0.5550.21410/1700
83,000
69,980
76,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04067446RNFM02-190R-B-7.5/J4NPRA0.62/0.557.50.21410/1700
83,000
69,980
76,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04067455RNFM02-23L-B-40/J4NPLA0.62/0.55400.21410/1700
84,400
72,980
80,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04067464RNFM02-23L-B-50/J4NPLA0.62/0.55500.21410/1700
84,400
72,980
80,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04067473RNFM02-23L-B-60/J4NPLA0.62/0.55600.21410/1700
87,000
74,980
82,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04067482RNFM02-23R-B-40/J4NPRA0.62/0.55400.21410/1700
84,400
72,980
80,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04067498RNFM02-23R-B-50/J4NPRA0.62/0.55500.21410/1700
84,400
72,980
80,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04067507RNFM02-23R-B-60/J4NPRA0.62/0.55600.21410/1700
87,000
74,980
82,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04067516RNFM02-30L-B-100/J4NPLA0.62/0.551000.21410/1700
91,100
78,980
86,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04067525RNFM02-30L-B-120/J4NPLA0.62/0.551200.21410/1700
91,100
78,980
86,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする