曜日別特売

ハイポニック減速機(三相200V・脚取付形・屋外形)ブレーキ付(0.1kw~0.55kw)

ハイポニック減速機(三相200V・脚取付形・屋外形)ブレーキ付(0.1kw~0.55kw) - 住友重機械工業

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

変速機タイプハイポニック取付け方法脚取付電源三相周波数(Hz)50/60ブレーキブレーキ付内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
369件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
定格電流(A)
減速比
モーター容量(kW)
定格回転数(min-1[r.p.m])
軸方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04095552RNHM01-190L-B-10/J2AALB200/2000.69/0.60100.11420/1700
75,300
64,980
71,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04095568RNHM01-190L-B-15/J2AALB200/2000.69/0.60150.11420/1700
75,300
64,980
71,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04095577RNHM01-190L-B-20/J2AALB200/2000.69/0.60200.11420/1700
75,300
64,980
71,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04095586RNHM01-190L-B-30/J2AALB200/2000.69/0.60300.11420/1700
76,600
65,980
72,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04095595RNHM01-190L-B-40/J2AALB200/2000.69/0.60400.11420/1700
78,900
67,980
74,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04095604RNHM01-190L-B-5/J2AALB200/2000.69/0.6050.11420/1700
76,600
65,980
72,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04095613RNHM01-190L-B-50/J2AALB200/2000.69/0.60500.11420/1700
78,900
67,980
74,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04095622RNHM01-190L-B-60/J2AALB200/2000.69/0.60600.11420/1700
85,900
73,980
81,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04095638RNHM01-190L-B-7.5/J2AALB200/2000.69/0.607.50.11420/1700
76,600
65,980
72,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04095647RNHM01-190R-B-10/J2AARB200/2000.69/0.60100.11420/1700
75,300
64,980
71,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04095656RNHM01-190R-B-15/J2AARB200/2000.69/0.60150.11420/1700
75,300
64,980
71,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04095665RNHM01-190R-B-20/J2AARB200/2000.69/0.60200.11420/1700
75,300
64,980
71,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04095674RNHM01-190R-B-30/J2AARB200/2000.69/0.60300.11420/1700
76,600
65,980
72,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04095683RNHM01-190R-B-40/J2AARB200/2000.69/0.60400.11420/1700
78,900
67,980
74,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04095692RNHM01-190R-B-5/J2AARB200/2000.69/0.6050.11420/1700
76,600
65,980
72,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04095708RNHM01-190R-B-50/J2AARB200/2000.69/0.60500.11420/1700
78,900
67,980
74,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04095717RNHM01-190R-B-60/J2AARB200/2000.69/0.60600.11420/1700
85,900
73,980
81,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04095726RNHM01-190R-B-7.5/J2AARB200/2000.69/0.607.50.11420/1700
76,600
65,980
72,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04095735RNHM01-190T-B-10/J2AALB200/2000.69/0.60100.11420/1700両側
80,400
69,980
76,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04095744RNHM01-190T-B-15/J2AALB200/2000.69/0.60150.11420/1700両側
80,400
69,980
76,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04095753RNHM01-190T-B-20/J2AALB200/2000.69/0.60200.11420/1700両側
80,400
69,980
76,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04095762RNHM01-190T-B-30/J2AALB200/2000.69/0.60300.11420/1700両側
81,700
69,980
76,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04095778RNHM01-190T-B-40/J2AALB200/2000.69/0.60400.11420/1700両側
84,000
69,980
76,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04095787RNHM01-190T-B-5/J2AALB200/2000.69/0.6050.11420/1700両側
81,700
69,980
76,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04095796RNHM01-190T-B-50/J2AALB200/2000.69/0.60500.11420/1700両側
84,000
69,980
76,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04095805RNHM01-190T-B-60/J2AALB200/2000.69/0.60600.11420/1700両側
91,000
78,980
86,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04095814RNHM01-190T-B-7.5/J2AALB200/2000.69/0.607.50.11420/1700両側
81,700
69,980
76,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04095823RNHM01-20L-B-100/J2AALB200/2000.69/0.601000.11420/1700
90,500
77,980
85,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04095832RNHM01-20L-B-120/J2AALB200/2000.69/0.601200.11420/1700
90,500
77,980
85,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04095848RNHM01-20L-B-80/J2AALB200/2000.69/0.60800.11420/1700
90,500
77,980
85,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04095857RNHM01-20R-B-100/J2AARB200/2000.69/0.601000.11420/1700
90,500
77,980
85,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04095866RNHM01-20R-B-120/J2AARB200/2000.69/0.601200.11420/1700
90,500
77,980
85,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04095875RNHM01-20R-B-80/J2AARB200/2000.69/0.60800.11420/1700
90,500
77,980
85,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04095884RNHM01-20T-B-100/J2AALB200/2000.69/0.601000.11420/1700両側
95,600
79,980
87,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04095893RNHM01-20T-B-120/J2AALB200/2000.69/0.601200.11420/1700両側
95,600
79,980
87,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04095902RNHM01-20T-B-80/J2AALB200/2000.69/0.60800.11420/1700両側
95,600
79,980
87,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04095918RNHM01-25L-B-150/J2AALB200/2000.69/0.601500.11420/1700
95,100
79,980
87,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04095927RNHM01-25L-B-200/J2AALB200/2000.69/0.602000.11420/1700
95,100
79,980
87,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04095936RNHM01-25L-B-240/J2AALB200/2000.69/0.602400.11420/1700
95,100
79,980
87,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04095945RNHM01-25R-B-150/J2AARB200/2000.69/0.601500.11420/1700
95,100
79,980
87,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04095954RNHM01-25R-B-200/J2AARB200/2000.69/0.602000.11420/1700
95,100
79,980
87,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04095963RNHM01-25R-B-240/J2AARB200/2000.69/0.602400.11420/1700
95,100
79,980
87,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04095972RNHM01-25T-B-150/J2AALB200/2000.69/0.601500.11420/1700両側
100,200
85,980
94,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04095988RNHM01-25T-B-200/J2AALB200/2000.69/0.602000.11420/1700両側
100,200
85,980
94,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04095997RNHM01-25T-B-240/J2AALB200/2000.69/0.602400.11420/1700両側
100,200
85,980
94,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04096006RNHM02-190L-B-10/J2AALB200/2001.24/1.09100.21410/1700
82,700
69,980
76,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04096015RNHM02-190L-B-15/J2AALB200/2001.24/1.09150.21410/1700
82,700
69,980
76,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04096024RNHM02-190L-B-20/J2AALB200/2001.24/1.09200.21410/1700
82,700
69,980
76,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04096033RNHM02-190L-B-30/J2AALB200/2001.24/1.09300.21410/1700
85,600
73,980
81,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04096042RNHM02-190L-B-5/J2AALB200/2001.24/1.0950.21410/1700
85,600
73,980
81,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする