曜日別特売

ハイポニック減速機(三相200V・フランジ取付形)ブレーキ付(15w~90w)

ハイポニック減速機(三相200V・フランジ取付形)ブレーキ付(15w~90w) - 住友重機械工業ハイポニック減速機(三相200V・フランジ取付形)ブレーキ付(15w~90w) - 住友重機械工業

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

変速機タイプハイポニック取付け方法フランジ取付電源三相電圧(V)200/200周波数(Hz)50/60ブレーキブレーキ付防水保護等級IP20内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
218件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
減速比
モーター容量(kW)
定格回転数(min-1[r.p.m])
軸方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04124453RNFM0015-01L-B-10/J2NXTX0.13/0.10100.0151390/1670
37,300
32,980
36,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04124462RNFM0015-01L-B-100/J2NXTX0.13/0.101000.0151390/1670
39,400
33,980
37,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04124478RNFM0015-01L-B-12/J2NXTX0.13/0.10120.0151390/1670
37,300
32,980
36,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04124487RNFM0015-01L-B-15/J2NXTX0.13/0.10150.0151390/1670
37,300
32,980
36,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04124496RNFM0015-01L-B-20/J2NXTX0.13/0.10200.0151390/1670
37,300
32,980
36,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04124505RNFM0015-01L-B-25/J2NXTX0.13/0.10250.0151390/1670
37,900
32,980
36,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04124514RNFM0015-01L-B-30/J2NXTX0.13/0.10300.0151390/1670
37,900
32,980
36,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04124523RNFM0015-01L-B-40/J2NXTX0.13/0.10400.0151390/1670
38,500
33,980
37,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04124532RNFM0015-01L-B-5/J2NXTX0.13/0.1050.0151390/1670
38,800
33,980
37,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04124548RNFM0015-01L-B-50/J2NXTX0.13/0.10500.0151390/1670
38,500
33,980
37,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04124557RNFM0015-01L-B-60/J2NXTX0.13/0.10600.0151390/1670
38,500
33,980
37,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04124566RNFM0015-01L-B-7.5/J2NXTX0.13/0.107.50.0151390/1670
38,800
33,980
37,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04124575RNFM0015-01L-B-80/J2NXTX0.13/0.10800.0151390/1670
39,400
33,980
37,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04124584RNFM0015-01R-B-10/J2NXTX0.13/0.10100.0151390/1670
37,300
32,980
36,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04124593RNFM0015-01R-B-100/J2NXTX0.13/0.101000.0151390/1670
39,400
33,980
37,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04124602RNFM0015-01R-B-12/J2NXTX0.13/0.10120.0151390/1670
37,300
32,980
36,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04124618RNFM0015-01R-B-15/J2NXTX0.13/0.10150.0151390/1670
37,300
32,980
36,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04124627RNFM0015-01R-B-20/J2NXTX0.13/0.10200.0151390/1670
37,300
32,980
36,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04124636RNFM0015-01R-B-25/J2NXTX0.13/0.10250.0151390/1670
37,900
32,980
36,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04124645RNFM0015-01R-B-30/J2NXTX0.13/0.10300.0151390/1670
37,900
32,980
36,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04124654RNFM0015-01R-B-40/J2NXTX0.13/0.10400.0151390/1670
38,500
33,980
37,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04124663RNFM0015-01R-B-5/J2NXTX0.13/0.1050.0151390/1670
38,800
33,980
37,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04124672RNFM0015-01R-B-50/J2NXTX0.13/0.10500.0151390/1670
38,500
33,980
37,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04124688RNFM0015-01R-B-60/J2NXTX0.13/0.10600.0151390/1670
38,500
33,980
37,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04124697RNFM0015-01R-B-7.5/J2NXTX0.13/0.107.50.0151390/1670
38,800
33,980
37,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04124706RNFM0015-01R-B-80/J2NXTX0.13/0.10800.0151390/1670
39,400
33,980
37,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04124715RNFM0015-03L-B-120/J2NXTX0.13/0.101200.0151390/1670
43,400
36,980
40,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04124724RNFM0015-03L-B-160/J2NXTX0.13/0.101600.0151390/1670
43,400
36,980
40,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04124733RNFM0015-03L-B-200/J2NXTX0.13/0.102000.0151390/1670
43,400
36,980
40,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04124742RNFM0015-03L-B-240/J2NXTX0.13/0.102400.0151390/1670
43,400
36,980
40,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04124758RNFM0015-03R-B-120/J2NXTX0.13/0.101200.0151390/1670
43,400
36,980
40,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04124767RNFM0015-03R-B-160/J2NXTX0.13/0.101600.0151390/1670
43,400
36,980
40,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04124776RNFM0015-03R-B-200/J2NXTX0.13/0.102000.0151390/1670
43,400
36,980
40,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04124785RNFM0015-03R-B-240/J2NXTX0.13/0.102400.0151390/1670
43,400
36,980
40,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04124794RNFM0025-01L-B-10/J2NXTX0.19/0.17100.0251360/1630
38,500
33,980
37,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04124803RNFM0025-01L-B-12/J2NXTX0.19/0.17120.0251360/1630
38,500
33,980
37,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04124812RNFM0025-01L-B-15/J2NXTX0.19/0.17150.0251360/1630
38,500
33,980
37,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04124828RNFM0025-01L-B-20/J2NXTX0.19/0.17200.0251360/1630
38,500
33,980
37,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04124837RNFM0025-01L-B-25/J2NXTX0.19/0.17250.0251360/1630
39,400
33,980
37,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04124846RNFM0025-01L-B-30/J2NXTX0.19/0.17300.0251360/1630
39,400
33,980
37,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04124855RNFM0025-01L-B-40/J2NXTX0.19/0.17400.0251360/1630
39,800
34,980
38,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04124864RNFM0025-01L-B-5/J2NXTX0.19/0.1750.0251360/1630
40,100
34,980
38,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04124873RNFM0025-01L-B-50/J2NXTX0.19/0.17500.0251360/1630
39,800
34,980
38,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04124882RNFM0025-01L-B-60/J2NXTX0.19/0.17600.0251360/1630
39,800
34,980
38,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04124898RNFM0025-01L-B-7.5/J2NXTX0.19/0.177.50.0251360/1630
40,100
34,980
38,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04124907RNFM0025-01R-B-10/J2NXTX0.19/0.17100.0251360/1630
38,500
33,980
37,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04124916RNFM0025-01R-B-12/J2NXTX0.19/0.17120.0251360/1630
38,500
33,980
37,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04124925RNFM0025-01R-B-15/J2NXTX0.19/0.17150.0251360/1630
38,500
33,980
37,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04124934RNFM0025-01R-B-20/J2NXTX0.19/0.17200.0251360/1630
38,500
33,980
37,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04124943RNFM0025-01R-B-25/J2NXTX0.19/0.17250.0251360/1630
39,400
33,980
37,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする