曜日別特売

サイクロ減速機 6000シリーズ 三相モータ直結形(立形・取付台付・屋外)ブレーキ付(0.1kw~0.55kw)

サイクロ減速機 6000シリーズ 三相モータ直結形(立形・取付台付・屋外)ブレーキ付(0.1kw~0.55kw) - 住友重機械工業サイクロ減速機 6000シリーズ 三相モータ直結形(立形・取付台付・屋外)ブレーキ付(0.1kw~0.55kw) - 住友重機械工業

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

ブレーキブレーキ付シリーズ6000シリーズ低速軸方向立形・低速軸方向垂直下向モーター極数(P)4タイプ三相モータ(屋外)種類ギヤモータ取付方式取付台付電源三相使用環境屋外形内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全410種類を絞り込む
減速比
モータ容量記号
枠番
410種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
モータ容量記号
枠番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04177617CVVM01-6130DA-B-493/A1049316130DA
361,700
299,100
329,010(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04177626CVVM02-6130DA-B-1003/A10100326130DA
339,900
281,000
309,100(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04177635CVVM02-6130DA-B-1247/A10124726130DA
351,100
290,300
319,330(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04177644CVVM02-6130DA-B-1479/A10147926130DA
351,100
290,300
319,330(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04177653CVVM02-6130DA-B-1849/A10184926130DA
351,100
290,300
319,330(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04177662CVVM02-6130DA-B-2065/A10206526130DA
372,300
307,800
338,580(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04177678CVVM02-6130DA-B-2537/A10253726130DA
372,300
307,800
338,580(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04177687CVVM02-6130DA-B-273/A1027326130DA
355,100
293,600
322,960(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04177696CVVM02-6130DA-B-3045/A10304526130DA
382,200
316,000
347,600(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04177705CVVM02-6130DA-B-319/A1031926130DA
340,100
281,200
309,320(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04177714CVVM02-6130DA-B-3481/A10348126130DA
382,200
316,000
347,600(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04177723CVVM02-6130DA-B-377/A1037726130DA
340,100
281,200
309,320(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04177732CVVM02-6130DA-B-473/A1047326130DA
324,700
268,500
295,350(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04177748CVVM02-6130DA-B-493/A1049326130DA
325,600
269,200
296,120(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04177757CVVM02-6130DA-B-5133/A10513326130DA
393,700
325,500
358,050(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04177766CVVM02-6130DA-B-559/A1055926130DA
325,600
269,200
296,120(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04177775CVVM02-6130DA-B-649/A1064926130DA
325,600
269,200
296,120(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04177784CVVM02-6130DA-B-841/A1084126130DA
339,900
281,000
309,100(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04177793CVVM02-6130DB-B-231/A1023126130DB
367,300
303,700
334,070(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04177802CVVM02-6130DB-B-273/A1027326130DB
358,200
296,200
325,820(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04177818CVVM02-6130DB-B-289/A1028926130DB
358,200
296,200
325,820(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04177827CVVM02-6130DB-B-319/A1031926130DB
354,400
293,000
322,300(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04177836CVVM02-6130DB-B-6177/A10617726130DB
398,500
329,500
362,450(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04177845CVVM02-6130DB-B-7569/A10756926130DB
398,500
329,500
362,450(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04177854CVVM02-6135DA-B-1003/A10100326135DA
371,700
307,300
338,030(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04177863CVVM02-6135DA-B-1247/A10124726135DA
371,700
307,300
338,030(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04177872CVVM02-6135DA-B-1479/A10147926135DA
371,700
307,300
338,030(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04177888CVVM02-6135DA-B-1849/A10184926135DA
371,700
307,300
338,030(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04177897CVVM02-6135DA-B-2065/A10206526135DA
391,700
323,900
356,290(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04177906CVVM02-6135DA-B-2537/A10253726135DA
391,700
323,900
356,290(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04177915CVVM02-6135DA-B-3045/A10304526135DA
414,500
342,700
376,970(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04177924CVVM02-6135DA-B-319/A1031926135DA
369,100
305,200
335,720(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04177933CVVM02-6135DA-B-3481/A10348126135DA
414,500
342,700
376,970(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04177942CVVM02-6135DA-B-377/A1037726135DA
369,100
305,200
335,720(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04177958CVVM02-6135DA-B-4437/A10443726135DA
427,200
353,200
388,520(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04177967CVVM02-6135DA-B-473/A1047326135DA
359,800
297,500
327,250(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04177976CVVM02-6135DA-B-493/A1049326135DA
365,900
302,500
332,750(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04177985CVVM02-6135DA-B-5133/A10513326135DA
427,200
353,200
388,520(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04177994CVVM02-6135DA-B-559/A1055926135DA
365,900
302,500
332,750(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04178003CVVM02-6135DA-B-649/A1064926135DA
365,900
302,500
332,750(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04178012CVVM02-6135DA-B-731/A1073126135DA
355,900
294,300
323,730(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04178028CVVM02-6135DA-B-841/A1084126135DA
371,700
307,300
338,030(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04178037CVVM02-6135DB-B-273/A1027326135DB
373,400
308,700
339,570(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04178046CVVM02-6135DB-B-289/A1028926135DB
373,800
309,100
340,010(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04178055CVVM02-6135DB-B-319/A1031926135DB
373,800
309,100
340,010(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04178064CVVM02-6135DB-B-377/A1037726135DB
373,000
308,400
339,240(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04178073CVVM02-6135DB-B-6177/A10617726135DB
432,500
357,600
393,360(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04178082CVVM02-6135DB-B-7569/A10756926135DB
432,500
357,600
393,360(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04178098CVVM02-6140DA-B-1003/A10100326140DA
400,000
330,700
363,770(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04178107CVVM02-6140DA-B-1247/A10124726140DA
400,000
330,700
363,770(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする