曜日別特売

サイクロ減速機 6000シリーズ 三相モータ直結形(立形・取付台付)ブレーキ付(0.2kw~0.55kw)

サイクロ減速機 6000シリーズ 三相モータ直結形(立形・取付台付)ブレーキ付(0.2kw~0.55kw) - 住友重機械工業サイクロ減速機 6000シリーズ 三相モータ直結形(立形・取付台付)ブレーキ付(0.2kw~0.55kw) - 住友重機械工業

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

ブレーキブレーキ付シリーズ6000シリーズ低速軸方向立形・低速軸方向垂直下向モーター極数(P)4タイプ三相モータ(屋内)種類ギヤモータ取付方式取付台付電源三相使用環境屋内形内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全409種類を絞り込む
減速比
モータ容量記号
枠番
409種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
モータ容量記号
枠番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04205732CVVM02-6130DA-B-1003100326130DA
323,200
267,200
293,920(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04205748CVVM02-6130DA-B-1247124726130DA
334,400
276,500
304,150(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04205757CVVM02-6130DA-B-1479147926130DA
334,400
276,500
304,150(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04205766CVVM02-6130DA-B-1849184926130DA
334,400
276,500
304,150(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04205775CVVM02-6130DA-B-2065206526130DA
355,600
294,000
323,400(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04205784CVVM02-6130DA-B-2537253726130DA
355,600
294,000
323,400(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04205793CVVM02-6130DA-B-27327326130DA
338,400
279,800
307,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04205802CVVM02-6130DA-B-3045304526130DA
365,500
302,200
332,420(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04205818CVVM02-6130DA-B-31931926130DA
323,400
267,400
294,140(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04205827CVVM02-6130DA-B-3481348126130DA
365,500
302,200
332,420(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04205836CVVM02-6130DA-B-37737726130DA
323,400
267,400
294,140(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04205845CVVM02-6130DA-B-47347326130DA
308,000
254,700
280,170(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04205854CVVM02-6130DA-B-49349326130DA
308,900
255,400
280,940(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04205863CVVM02-6130DA-B-5133513326130DA
377,000
311,700
342,870(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04205872CVVM02-6130DA-B-55955926130DA
308,900
255,400
280,940(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04205888CVVM02-6130DA-B-64964926130DA
308,900
255,400
280,940(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04205897CVVM02-6130DA-B-84184126130DA
323,200
267,200
293,920(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04205906CVVM02-6130DB-B-23123126130DB
350,600
289,900
318,890(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04205915CVVM02-6130DB-B-27327326130DB
341,500
282,400
310,640(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04205924CVVM02-6130DB-B-28928926130DB
341,500
282,400
310,640(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04205933CVVM02-6130DB-B-31931926130DB
337,700
279,200
307,120(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04205942CVVM02-6130DB-B-6177617726130DB
381,800
315,700
347,270(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04205958CVVM02-6130DB-B-7569756926130DB
381,800
315,700
347,270(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04205967CVVM02-6135DA-B-1003100326135DA
355,000
293,500
322,850(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04205976CVVM02-6135DA-B-1247124726135DA
355,000
293,500
322,850(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04205985CVVM02-6135DA-B-1479147926135DA
355,000
293,500
322,850(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04205994CVVM02-6135DA-B-1849184926135DA
355,000
293,500
322,850(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04206003CVVM02-6135DA-B-2065206526135DA
375,000
310,000
341,000(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04206012CVVM02-6135DA-B-2537253726135DA
375,000
310,000
341,000(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04206028CVVM02-6135DA-B-3045304526135DA
397,800
328,900
361,790(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04206037CVVM02-6135DA-B-31931926135DA
352,400
291,400
320,540(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04206046CVVM02-6135DA-B-3481348126135DA
397,800
328,900
361,790(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04206055CVVM02-6135DA-B-37737726135DA
352,400
291,400
320,540(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04206064CVVM02-6135DA-B-4437443726135DA
410,500
339,400
373,340(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04206073CVVM02-6135DA-B-47347326135DA
343,100
283,700
312,070(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04206082CVVM02-6135DA-B-49349326135DA
349,200
288,700
317,570(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04206098CVVM02-6135DA-B-5133513326135DA
410,500
339,400
373,340(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04206107CVVM02-6135DA-B-55955926135DA
349,200
288,700
317,570(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04206116CVVM02-6135DA-B-64964926135DA
349,200
288,700
317,570(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04206125CVVM02-6135DA-B-73173126135DA
339,200
280,500
308,550(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04206134CVVM02-6135DA-B-84184126135DA
355,000
293,500
322,850(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04206143CVVM02-6135DB-B-27327326135DB
356,700
294,900
324,390(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04206152CVVM02-6135DB-B-28928926135DB
357,100
295,300
324,830(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04206168CVVM02-6135DB-B-31931926135DB
357,100
295,300
324,830(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04206177CVVM02-6135DB-B-37737726135DB
356,300
294,600
324,060(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04206186CVVM02-6135DB-B-6177617726135DB
415,800
343,800
378,180(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04206195CVVM02-6135DB-B-7569756926135DB
415,800
343,800
378,180(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04206204CVVM02-6140DA-B-1003100326140DA
383,300
316,900
348,590(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04206213CVVM02-6140DA-B-1247124726140DA
383,300
316,900
348,590(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04206222CVVM02-6140DA-B-1479147926140DA
383,300
316,900
348,590(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする