曜日別特売

サイクロ減速機 6000シリーズ 三相モータ直結形(取付方向自由・脚付・屋外)(0.25kw~0.55kw)

サイクロ減速機 6000シリーズ 三相モータ直結形(取付方向自由・脚付・屋外)(0.25kw~0.55kw) - 住友重機械工業サイクロ減速機 6000シリーズ 三相モータ直結形(取付方向自由・脚付・屋外)(0.25kw~0.55kw) - 住友重機械工業サイクロ減速機 6000シリーズ 三相モータ直結形(取付方向自由・脚付・屋外)(0.25kw~0.55kw) - 住友重機械工業

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
4171件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付け方法
減速比
ブレーキ
シリーズ
モータ容量記号
低速軸方向
枠番
モータータイプ
モーター極数(P)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04278304CNHM03-6065-11/A10-11ブレーキなし6000シリーズ3取付方向自由6065-4
61,400
50,800
55,880(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04278313CNHM03-6065-13/A10-13ブレーキなし6000シリーズ3取付方向自由6065-4
61,400
50,800
55,880(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04278322CNHM03-6065-15/A10-15ブレーキなし6000シリーズ3取付方向自由6065-4
61,400
50,800
55,880(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04278338CNHM03-6065-17/A10-17ブレーキなし6000シリーズ3取付方向自由6065-4
61,400
50,800
55,880(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04278347CNHM03-6065-21/A10-21ブレーキなし6000シリーズ3取付方向自由6065-4
59,800
49,500
54,450(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04278356CNHM03-6065-6/A10-6ブレーキなし6000シリーズ3取付方向自由6065-4
60,500
50,100
55,110(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04278365CNHM03-6065-8/A10-8ブレーキなし6000シリーズ3取付方向自由6065-4
60,500
50,100
55,110(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04278374CNHM03-6070-11/A10-11ブレーキなし6000シリーズ3取付方向自由6070-4
69,000
57,100
62,810(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04278383CNHM03-6070-13/A10-13ブレーキなし6000シリーズ3取付方向自由6070-4
69,000
57,100
62,810(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04278392CNHM03-6070-15/A10-15ブレーキなし6000シリーズ3取付方向自由6070-4
69,000
57,100
62,810(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04278408CNHM03-6070-17/A10-17ブレーキなし6000シリーズ3取付方向自由6070-4
69,000
57,100
62,810(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04278417CNHM03-6070-21/A10-21ブレーキなし6000シリーズ3取付方向自由6070-4
61,400
50,800
55,880(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04278426CNHM03-6070-6/A10-6ブレーキなし6000シリーズ3取付方向自由6070-4
68,400
56,600
62,260(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04278435CNHM03-6070-8/A10-8ブレーキなし6000シリーズ3取付方向自由6070-4
68,400
56,600
62,260(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04278444CNHM03-6075-11/A10-11ブレーキなし6000シリーズ3取付方向自由6075-4
77,200
63,900
70,290(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04278453CNHM03-6075-13/A10-13ブレーキなし6000シリーズ3取付方向自由6075-4
77,200
63,900
70,290(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04278462CNHM03-6075-15/A10-15ブレーキなし6000シリーズ3取付方向自由6075-4
77,200
63,900
70,290(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04278478CNHM03-6075-17/A10-17ブレーキなし6000シリーズ3取付方向自由6075-4
77,200
63,900
70,290(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04278487CNHM03-6075-21/A10-21ブレーキなし6000シリーズ3取付方向自由6075-4
77,200
63,900
70,290(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04278496CNHM03-6075-25/A10-25ブレーキなし6000シリーズ3取付方向自由6075-4
65,800
54,400
59,840(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04278505CNHM03-6075-29/A10-29ブレーキなし6000シリーズ3取付方向自由6075-4
65,800
54,400
59,840(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04278514CNHM03-6075-35/A10-35ブレーキなし6000シリーズ3取付方向自由6075-4
65,800
54,400
59,840(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04278523CNHM03-6075-43/A10-43ブレーキなし6000シリーズ3取付方向自由6075-4
69,000
57,100
62,810(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04278532CNHM03-6075-6/A10-6ブレーキなし6000シリーズ3取付方向自由6075-4
75,700
62,600
68,860(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04278548CNHM03-6075-8/A10-8ブレーキなし6000シリーズ3取付方向自由6075-4
75,700
62,600
68,860(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04278557CNHM03-6080-11/A10-11ブレーキなし6000シリーズ3取付方向自由6080-4
84,700
70,100
77,110(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04278566CNHM03-6080-13/A10-13ブレーキなし6000シリーズ3取付方向自由6080-4
84,700
70,100
77,110(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04278575CNHM03-6080-15/A10-15ブレーキなし6000シリーズ3取付方向自由6080-4
84,700
70,100
77,110(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04278584CNHM03-6080-17/A10-17ブレーキなし6000シリーズ3取付方向自由6080-4
84,700
70,100
77,110(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04278593CNHM03-6080-21/A10-21ブレーキなし6000シリーズ3取付方向自由6080-4
84,700
70,100
77,110(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04278602CNHM03-6080-25/A10-25ブレーキなし6000シリーズ3取付方向自由6080-4
74,100
61,300
67,430(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04278618CNHM03-6080-29/A10-29ブレーキなし6000シリーズ3取付方向自由6080-4
74,100
61,300
67,430(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04278627CNHM03-6080-35/A10-35ブレーキなし6000シリーズ3取付方向自由6080-4
71,500
59,200
65,120(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04278636CNHM03-6080-43/A10-43ブレーキなし6000シリーズ3取付方向自由6080-4
70,300
58,200
64,020(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04278645CNHM03-6080-6/A10-6ブレーキなし6000シリーズ3取付方向自由6080-4
83,600
69,200
76,120(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04278654CNHM03-6080-8/A10-8ブレーキなし6000シリーズ3取付方向自由6080-4
83,600
69,200
76,120(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04278663CNHM03-6085-21/A10-21ブレーキなし6000シリーズ3取付方向自由6085-4
92,600
76,600
84,260(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04278672CNHM03-6085-25/A10-25ブレーキなし6000シリーズ3取付方向自由6085-4
90,900
75,200
82,720(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04278688CNHM03-6085-29/A10-29ブレーキなし6000シリーズ3取付方向自由6085-4
90,900
75,200
82,720(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04278697CNHM03-6085-35/A10-35ブレーキなし6000シリーズ3取付方向自由6085-4
74,100
61,300
67,430(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04278706CNHM03-6085-43/A10-43ブレーキなし6000シリーズ3取付方向自由6085-4
71,100
58,800
64,680(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04278715CNHM03-6085-51/A10-51ブレーキなし6000シリーズ3取付方向自由6085-4
83,100
68,700
75,570(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04278724CNHM03-6085-59/A10-59ブレーキなし6000シリーズ3取付方向自由6085-4
83,100
68,700
75,570(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04278733CNHM03-6090-25/A10-25ブレーキなし6000シリーズ3取付方向自由6090-4
105,100
86,900
95,590(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04278742CNHM03-6090-29/A10-29ブレーキなし6000シリーズ3取付方向自由6090-4
99,400
82,200
90,420(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04278758CNHM03-6090-35/A10-35ブレーキなし6000シリーズ3取付方向自由6090-4
90,900
75,200
82,720(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04278767CNHM03-6090-43/A10-43ブレーキなし6000シリーズ3取付方向自由6090-4
89,400
74,000
81,400(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04278776CNHM03-6090-51/A10-51ブレーキなし6000シリーズ3取付方向自由6090-4
96,800
80,100
88,110(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04278785CNHM03-6090-59/A10-59ブレーキなし6000シリーズ3取付方向自由6090-4
85,400
70,600
77,660(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04278794CNHM03-6090-71/A10-71ブレーキなし6000シリーズ3取付方向自由6090-4
89,000
73,600
80,960(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする