東リ
USセメント
(1件のレビュー)
初期粘着力に優れる。耐湿工法用接着剤。
ビニル床材に優れた接着力を示す。床暖対応。一液型。
仕様
ビニル床耐湿工法用
種類
ウレタン樹脂系溶剤形
貼合せ可能時間
20~80分
外観
灰白色 ペースト状
危険等級
Ⅲ
保管環境
直接日光のあたらない場所(5℃~35℃)
危険物の類別
第二類
危険物の品名
前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの
適応下地
グレードⅠ・グレードⅡa(水分指標10%未満)
ホルムアルデヒド等級
JIS F☆☆☆☆
施工面積(m
2
)
0.36kg
待機時間
20~30分
危険物の性状
第2種
主なワーク
パーツ
注意
※施工後必ずガス抜き作業を行い、1時間以内に再度ローラー押さえをする。使用残は缶に戻さない。開缶後は速やかに使用する。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05298195
-
1缶(3kg)
¥
6,050
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05298204
-
1缶(9kg)
¥
14,100
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05298213
-
1缶(18kg)
¥
24,700
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください