アファーム乳剤

アファーム乳剤 - シンジェンタジャパンアファーム乳剤 - シンジェンタジャパンアファーム乳剤 - シンジェンタジャパンアファーム乳剤 - シンジェンタジャパンアファーム乳剤 - シンジェンタジャパンアファーム乳剤 - シンジェンタジャパンアファーム乳剤 - シンジェンタジャパンアファーム乳剤 - シンジェンタジャパン
(21件のレビュー)

作物の生育時期を選ばず、害虫の発生に応じた使用が可能。確実な効果が期待できます。
ハスモンヨトウ、オオタバコガなどの大型チョウ目に、速効性を発揮します。
コナガ、アザミウマ類、ダニ類、ハモグリバエ類など、複数の害虫を同時に防除します。
収穫前日数が短く、適用作物も60以上と幅広く使えます。
速やかに分解し、長く残りません。
有効成分は自然物に由来、作物にも環境にも散布者にも安心です。

有効成分エマメクチン安息香酸塩1.0%性状淡黄色澄明可乳化油状液体適合作物みかん、未成熟とうもろこし、とうもろこし(子実)、かんしょ、えだまめ、さやいんげん、さやえんどう、豆類(未成熟、ただし、さやいんげんを除く)、すいか、きゅうり、ズッキーニ、にがうり、うり類(漬物用)、メロン、トマト、ミニトマト、なす、ピーマン、とうがらし類、キャベツ、レタス、非結球レタス、はくさい、だいこん、カリフラワー、ブロッコリー、なばな類、のざわな、チンゲンサイ、パセリ、こまつな、非結球あぶらな科葉菜類(のざわな、チンゲンサイ、こまつなを除く)、セルリー、ねぎ、わけぎ、あさつき、しゅんぎく、エンダイブ、すいぜんじな、みつば、しそ、いちご、オクラ、アスパラガス、ほうれんそう、かぶ、トレビス、非結球メキャベツ、にんじん、みょうが(花穂)、みょうが(茎葉)、エンサイ、メキャベツ、葉しょうが、かぼちゃ、食用ぎく、モロヘイヤ、茶、きく、ストック、マーガレット、花き類・観葉植物農林水産省登録第(号)19842適合病害虫アザミウマ類、ミカンハモグリガ、オオタバコガ、ヨトウムシ、ハスモンヨトウ、シロイチモジヨトウ、マメハモグリバエ、ハモグリバエ類、ミナミキイロアザミウマ、ウリノメイガ、トマトハモグリバエ、ハダニ類、ミカンキイロアザミウマ、トマトサビダニ、チャノホコリダニ、コナガ、アオムシ、タマナギンウワバ、ハイマダラノメイガ、ナモグリバエ、タバコガ、ネギハモグリバエ、キアゲハ、カンザワハダニ、ホウレンソウケナガコナダニ、チャノコカクモンハマキ、ヨモギエダシャク、チャノキイロアザミウマ、チャノホソガ、チャハマキ、ヨトウムシ類毒劇区分普通物剤形乳剤
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04722454-1本(100mL)
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
04722463-1本(250mL)
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
04722472-1本(500mL)
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-16
用途: バラの消毒
ファナティックエンジニア株式会社

今年はバラに沢山の害虫、特にイモムシが花や葉を食い荒らして散々な目にあいました。友人にアファームがいいよ。と勧められて使用しました。翌日には、沢山死んでいました。薬害も今のところありません。

対象商品 : 04722454
2024-05-23
用途: ◆薔薇株の防虫対策として

◆自宅の薔薇株の防虫対策用に愛用しております。液体のため、希釈し易く、使い勝手が良い上、防臭効果も高いと思います。引続き利用してゆきたいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 04722454
2023-10-05
用途: 大根、小松菜等アブラナのハイマダラノメイガ対策
農・林・水産業

よく効いたようで順調に生育中です。前回8月中旬播種分は幼苗の芯を食われて全滅でした。
他の野菜の害虫については、今後順次散布の予定。

1が参考にしています
対象商品 : 04722463
2022-11-10
用途: 農作業、殺虫作業
農・林・水産業

農薬も高騰していて、幅広く使えるアファームを少しでも安く購入したいと考えていたところにクーポンを使って手に入れました。助かります。モノタロウさんでの農薬購入は初めてでしたが、早く届き包装もしっかりしていて、これからも必要になればどんどん探していきたいと思います。

対象商品 : 04722454
2022-05-15
用途: ◆自宅の薔薇株用

◆自宅薔薇株のスリップス駆除用として高い効果があると聞き求めました。早速試しましたが、良く効いているようです。引続きうまく活用して、薔薇株の虫害を防ぎたいと思います。

3が参考にしています
対象商品 : 04722463
2022-06-26
用途: ハウスいちごのアザミウマ
農・林・水産業

他農薬とローテーションで使って役に立ちました。ありがとうございます

対象商品 : 04722472
2022-05-31
用途: 野菜の防除
農・林・水産業

しっかりとした効き目があって、狙った虫をしっかり倒すことができました

対象商品 : 04722454
2021-07-09
用途: 植物の害虫駆除
卸売・小売業

数多くの害虫に効果がある事と速攻性で残らず自然由来という事で安心して使用出来る薬剤だと思います。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする