フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
17JEシリーズピンコネクタケース付
種類
角型
コンタクト形状
オス
結線方法
はんだ
形状
ストレート
使用温度範囲(℃)
-25~+85
定格電圧(V)
AC300
端子形状
半田付けタイプ
定格電流(A)
5
材質(コンタクト)/処理
Ni 下地Au( フラッシュ)メッキ
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)
10以下
結合方式
ねじ
材質(シェル)/処理
Niメッキ
適合電線範囲 AWG(#)
(単線)20以下、(より線)22以下
耐電圧(V/min)
AC1000
内容量
1個
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04536148
17JE-23090-02(D8A2)-CG
9
オープン
取扱い終了
返品不可
04536157
17JE-23150-02(D8A2)-CG
15
オープン
取扱い終了
返品不可
04536166
17JE-23250-02(D8A2)-CG
25
オープン
取扱い終了
返品不可
04536175
17JE-23370-02(D8A2)-CG
37
オープン
取扱い終了
返品不可
04536184
17JE-23090-02(D8B2)-CG
9
オープン
取扱い終了
返品不可
04536193
17JE-23150-02(D8B2)-CG
15
オープン
取扱い終了
返品不可
04536202
17JE-23250-02(D8B2)-CG
25
オープン
取扱い終了
返品不可
04536218
17JE-23370-02(D8B2)-CG
37
オープン
取扱い終了
返品不可
04536227
17JE-23090-02(D8C2)-CG
9
オープン
取扱い終了
04536236
17JE-23150-02(D8C2)-CG
15
オープン
取扱い終了
04536245
17JE-23250-02(D8C2)-CG
25
オープン
取扱い終了
返品不可
04536254
17JE-23370-02(D8C2)-CG
37
オープン
取扱い終了
返品不可
04536263
17JE-23090-02(D8A6)-CG
9
オープン
取扱い終了
返品不可
04536272
17JE-23150-02(D8A6)-CG
15
オープン
取扱い終了
返品不可
04536288
17JE-23250-02(D8A6)-CG
25
オープン
取扱い終了
返品不可
04536297
17JE-23370-02(D8A6)-CG
37
オープン
取扱い終了
返品不可
04536306
17JE-23090-02(D8B6)-CG
9
オープン
取扱い終了
返品不可
04536315
17JE-23150-02(D8B6)-CG
15
オープン
取扱い終了
返品不可
04536324
17JE-23250-02(D8B6)-CG
25
オープン
取扱い終了
返品不可
04536333
17JE-23370-02(D8B6)-CG
37
オープン
取扱い終了
返品不可
04536342
17JE-23090-02(D8C6)-CG
9
オープン
取扱い終了
返品不可
04536358
17JE-23150-02(D8C6)-CG
15
オープン
取扱い終了
返品不可
04536367
17JE-23250-02(D8C6)-CG
25
オープン
取扱い終了
返品不可
04536376
17JE-23370-02(D8C6)-CG
37
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください