曜日別特売

マルチカバーワイド

マルチカバーワイド - アラオマルチカバーワイド - アラオ

200ミリの対応径が、サッシュやコンクリートの柱を包み込みます。

厚さ(mm)10適合幅~200mm寸法(mm)135×80×1700
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31359406対応巾~200mm(1700L)1箱(30本)
オープン
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04539307対応巾~200mm(1700L)1箱(40本)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
04539307対応巾~200mm(1700L)31359406対応巾~200mm(1700L)対応巾~200mm(1700L) マルチカバーワイド アラオ 31359406マルチカバーワイドアラオ1箱(30本)
45,980
税込50,578
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする