曜日別特売

フランジ用中パッキン(高機能タイプ)

フランジ用中パッキン(高機能タイプ) - 日本バルカーフランジ用中パッキン(高機能タイプ) - 日本バルカーフランジ用中パッキン(高機能タイプ) - 日本バルカーフランジ用中パッキン(高機能タイプ) - 日本バルカーフランジ用中パッキン(高機能タイプ) - 日本バルカーフランジ用中パッキン(高機能タイプ) - 日本バルカーフランジ用中パッキン(高機能タイプ) - 日本バルカーフランジ用中パッキン(高機能タイプ) - 日本バルカー

ブラックハイパーNo.GF300は、主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れるノンアスシートです。 耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムをまったく含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。

用途水、海水、熱水、水蒸気、空気、酸(高温の濃硫酸、濃硝酸等の酸化性酸は除く)、アルカリ、塩類水溶液、油類、アルコール、脂肪族系溶剤とその蒸気、各種ガスと液化ガス類に使用される、各種産業用機器、配管フランジなどで高温になる場合に適しています。特性耐熱性、耐薬品性種別フランジ用中パッキン温度範囲(℃)-200~300内容量1枚
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
厚さ(mm)
使用圧力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04887882V#GF300151.55K
オープン
559
615(税込)
当日出荷
04887898V#GF300201.55K
オープン
649
714(税込)
当日出荷
04887907V#GF300251.55K
オープン
679
747(税込)
当日出荷
04887916V#GF300321.55K
オープン
839
923(税込)
当日出荷
04887925V#GF300401.55K
オープン
949
1,044(税込)
当日出荷
04887934V#GF300501.55K
オープン
959
1,055(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月13日
04887943V#GF300651.55K
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
04887952V#GF300801.55K
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
04887968V#GF3001001.55K
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
04887977V#GF3001251.55K
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
04887986V#GF3001501.55K
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
04887995V#GF3002001.55K
オープン
4,998
5,498(税込)
13日以内出荷
返品不可
04888004V#GF3001535K
オープン
829
912(税込)
当日出荷
04888013V#GF3002035K
オープン
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
04888022V#GF3002535K
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
04888038V#GF3003235K
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
04888047V#GF3004035K
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
04888056V#GF3005035K
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
04888065V#GF3006535K
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
04888074V#GF3008035K
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
04888083V#GF30010035K
オープン
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
04888092V#GF30012535K
オープン
6,298
6,928(税込)
10日以内出荷
返品不可
04888108V#GF30015035K
オープン
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
04888117V#GF30020035K
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
04888126V#GF300151.510K
オープン
719
791(税込)
当日出荷
04888135V#GF300201.510K
オープン
839
923(税込)
当日出荷
04888144V#GF300251.510K
オープン
969
1,066(税込)
当日出荷
04888153V#GF300321.510K
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
04888162V#GF300401.510K
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
04888178V#GF300501.510K
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
04888187V#GF300651.510K
オープン
1,798
1,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月12日
04888196V#GF300801.510K
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
04888205V#GF3001001.510K
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
04888214V#GF3001251.510K
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
04888223V#GF3001501.510K
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
04888232V#GF3002001.510K
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
04888248V#GF30015310K
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
04888257V#GF30020310K
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
04888266V#GF30025310K
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
04888275V#GF30032310K
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
04888284V#GF30040310K
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
04888293V#GF30050310K
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
04888302V#GF30065310K
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
04888318V#GF30080310K
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
04888327V#GF300100310K
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
04888336V#GF300125310K
オープン
6,498
7,148(税込)
当日出荷
04888345V#GF300150310K
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
04888354V#GF300200310K
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする