曜日別特売

チップ TOMT-MJ

チップ TOMT-MJ - タンガロイチップ TOMT-MJ - タンガロイチップ TOMT-MJ - タンガロイチップ TOMT-MJ - タンガロイ
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全29種類を絞り込む
形状
材質
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
29種類すべて表示中
注文コード
品番
形状
切刃長さ(mm)
材質
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04893175TOMT060302PDER-MJ AH120正三角形60°6.9AH1203.180.2
11,700
8,590
9,449(税込)
3日以内出荷
返品不可
31341346TOMT060304PDER-MJ T3225正三角形-T32253.180.4
12,900
9,490
10,439(税込)
4日以内出荷
返品不可
04893184TOMT060302PDER-MJ AH3135正三角形60°6.9AH31353.180.2
11,700
8,590
9,449(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31341355TOMT060308PDER-MJ T3225正三角形-T32253.180.8
12,900
9,490
10,439(税込)
4日以内出荷
返品不可
04893193TOMT060304PDER-MJ AH120正三角形60°6.9AH1203.180.4
11,700
8,590
9,449(税込)
3日以内出荷
返品不可
26893834TOMT060308PDER-MJ T1215正三角形-T12153.180.8
12,900
9,490
10,439(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31341364TOMT100404PDER-MJ T3225正三角形-T32254.760.4
14,300
9,990
10,989(税込)
4日以内出荷
返品不可
04893202TOMT060304PDER-MJ AH3135正三角形60°6.9AH31353.180.4
11,700
8,590
9,449(税込)
当日出荷
26893843TOMT100408PDER-MJ T1215正三角形-T12154.760.8
14,300
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31341373TOMT100408PDER-MJ T3225正三角形-T32254.760.8
14,300
9,990
10,989(税込)
4日以内出荷
返品不可
04893218TOMT060308PDER-MJ AH120正三角形60°6.9AH1203.180.8
11,700
8,590
9,449(税込)
3日以内出荷
返品不可
31341389TOMT150604PDER-MJ T3225正三角形-T32256.350.4
17,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
26893852TOMT150608PDER-MJ T1215正三角形-T12156.350.8
17,000
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
04893227TOMT060308PDER-MJ AH3135正三角形60°6.9AH31353.180.8
11,700
8,590
9,449(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31341398TOMT150608PDER-MJ T3225正三角形-T32256.350.8
17,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
04893236TOMT100404PDER-MJ AH3135正三角形60°-AH31354.760.4
12,900
9,490
10,439(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
04893245TOMT100404PDER-MJ AH120正三角形60°-AH1204.760.4
12,900
9,490
10,439(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
04893254TOMT100408PDER-MJ AH3135正三角形60°-AH31354.760.8
12,900
9,490
10,439(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
04893263TOMT100408PDER-MJ AH120正三角形60°-AH1204.760.8
12,900
9,490
10,439(税込)
3日以内出荷
返品不可
04893272TOMT100416PDER-MJ AH120正三角形60°-AH1204.761.6
12,900
9,490
10,439(税込)
3日以内出荷
返品不可
04893288TOMT100416PDER-MJ AH3135正三角形60°-AH31354.761.6
12,900
9,490
10,439(税込)
3日以内出荷
返品不可
04893297TOMT150604PDER-MJ AH3135正三角形60°-AH31356.350.4
15,200
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
04893306TOMT150604PDER-MJ AH120正三角形60°-AH1206.350.4
15,200
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04893315TOMT150608PDER-MJ AH3135正三角形60°-AH31356.350.8
15,200
11,980
13,178(税込)
当日出荷
04893324TOMT150608PDER-MJ AH120正三角形60°-AH1206.350.8
15,200
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04893333TOMT150616PDER-MJ AH120正三角形60°-AH1206.351.6
15,200
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04893342TOMT150616PDER-MJ AH3135正三角形60°-AH31356.351.6
15,200
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04893358TOMT150620PDER-MJ AH120正三角形60°-AH1206.352
15,200
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04893367TOMT150620PDER-MJ AH3135正三角形60°-AH31356.352
15,200
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

タンガロイ/ Tungaloy Tung-Tri
<br />
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする