G18 BA15S対応 12V1.5W オレンジLEDバルブ

G18 BA15S対応 12V1.5W オレンジLEDバルブ - TAKEGAWA(武川)
(4件のレビュー)

正面方向に3つ、サイドには各方向に5つ、合計8つの高輝度チップLED(オレンジ色)を配置。G18電球とほぼ同寸のコンパクトサイズに仕上がっており、レンズへの接触の心配はありません。切れの良い点滅が近代的な雰囲気を演出します。

ガラス球形式G18定格電圧(V)12消費電力(W)1.5口金BA15S主な適合車種SRX400 1990-1995年式:Rウィンカーに適合内容量1パック(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0493178805-08-0074
3,8003,798
2,998
アウトレット
3,298(税込)
当日出荷
残り3点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04931788
2020-10-31
用途: フロントウインカーLED化
製造業

G18でこれだけ明るいものがいままでなかった。かってよかった。車検も無事通過しました。

対象商品 : 04931788
2020-06-30
用途: バイクのウインカー球交換
サービス業

バイクのウインカー球(電球)をLED化する際に購入しました。サイズも問題なく収まり、点滅にキレが出て良いです。

対象商品 : 04931788
2018-10-31
用途: バイクのリアウインカー
建設業・工事業

明るさも明るく問題ありません。今回は停まっての試験ですので後は、足ってみて耐久性がどれだけあるかだと思います。価格も安めでよかったと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 04931788
2015-11-30
用途: バイクの灯火として使う
その他業種

LEDなので光が拡散しにくいが、期待していたより明るかった。
ただ、買ったバルブのひとつにLEDが一部チラつくものがあった。
迅速に不良品を正常品に交換してくれた。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換用電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする