TB7(PH7) 12V35/35W スーパーホワイトハロゲンバルブ

TB7(PH7) 12V35/35W スーパーホワイトハロゲンバルブ - TAKEGAWA(武川)
(7件のレビュー)

汎用ヘッドライトバルブ

定格電圧(V)12定格電力(W)35/35タイプTB7(PH7相当)明るさ12V35/35W内容量1個
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※12V30/30W純正バルブ使用車などへのチューンナップバルブとしての使用は、自己責任にて行ってください。
※チューンナップ使用によるレンズの変形やハーネスの焼付きなどのクレームはメーカーでは賠償の責任を一切負いかねます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0494257709-03-0103
1,600
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-17
用途: 発光色は白色です

純正バルブが曇ってきていたので予防保全的に交換しました。純正と比較して明るいかといわれると微妙です。

対象商品 : 04942577
2024-07-08
用途: パーツ交換
アーチャー企画サービス業

トンネルの中で対向車からの確認は良くできる、寿命に関しては一個目では少し短いような気がした、二個目に期待したい。
あといくつかはストックする。

対象商品 : 04942577
2023-11-11
用途: 機械の部品交換
アーチャー企画サービス業

色はどちらかと言えば黄色々です、トンネルで試した結果18Wよりは照らせているような気がします。

対象商品 : 04942577
2023-03-19
用途: スクーターのヘッドライト球交換
運輸・通信業

いつもの定番品でリピート買いです。
純正より少し明るくなります。

対象商品 : 04942577
2020-04-30
用途: バイクのヘッドライト球
自動車・二輪車・自転車関連業

まず商品の梱包がとても丁寧で安心した。商品のバルブも点灯させてみたが、光が白く、夜間でもとても見やすかった。

対象商品 : 04942577
2018-05-30
用途: ヘッドライトバルブ交換
株式会社トミーテック

素手で触らないようにして交換しました。セット時に結構力が要りましたが無事に取り付ける事が出来ました。
想像以上に明るくて助かりました。色も真っ白で良い感じです
次も、これで決まりですね!!

対象商品 : 04942577
2016-07-12
用途: バイクスクーター

思ったほど明るくなく、色もホワイト系かなと思ったら普通にイエローポイ電球色だった。
まあ半年に一回は切れるかな?
寿命は短いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電球・ハロゲンバルブ・HID」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする