SDHCカード GH-SDHC*4Fシリーズ
「Class4」のSDスピードクラス対応。
持ち運びに便利なハードケース付。
メモ書き可能なラベルとINDEXシール付。
質量(g)2
タイプMLC
種類SDHCカード
規格SD Memory Card Specification Ver2.0準拠
使用温度(℃)0~70
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×32×2.1
電源電圧(V)2.7~3.6
消費電流(mA)100(max)
転送速度(MB/sec)読み込み時:最大20、書き込み時:最大10
使用湿度(%RH)25~95(結露なきこと)
書込速度(MB/s)10
SDスピードクラスCLASS4
内容量1個
記録メディア・メモリー の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07