曜日別特売

アルミフレキシブルホース Φ50(1m)

アルミフレキシブルホース Φ50(1m) - SHIFTUP(シフトアップ)
(11件のレビュー)

NSF/NSRのフレッシュエアーの取り込みに使用できます

適合車種HONDA NSR50/80、NSF100内容量1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05277143890010
2,400
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-09
用途: 自動車修理

旧車キャブ車の冬季の始動直後10分ぐらいの不調=アイシングを防ぐホットエアダクトの代わりに使用しました。
エンジンルーム内のホットエア取り込み外径49mmとエアクリーナーのダクト外径49mmに見事に取りつきました。サイズもぴったりで、車の不調もなくなりました。

対象商品 : 05277143
2025-01-24
用途: ジムニーjb74シュノーケル用
レイリアサービス業

管径ぴったりじゃないが、ゴムテープを取り付け側で少し巻けば調整可能

対象商品 : 05277143
2023-06-07
用途: ヒーターホースの補修
自動車・二輪車・自転車関連業

スバル360 のヒーターホースの補修に使用しました。φ50と言うサイズはなかなかなく、コレがあって助かりました。ビートルのヒーターホースも同じサイズなので、こちらにも使用可能です。

2が参考にしています
2021-09-26
用途: SJ10
その他業種

ジムニーのエキマニ、エアクリ間に使用、問題なく使えてます!もう少し芯線が柔らかいと扱いやすい!

対象商品 : 05277143
2018-07-08
用途: 自家用車の
宮地電機株式会社卸売・小売業

商品表記の条長 1m は最大長として有りませんでした。
ただアルミ表皮の質感は良く、簡単には炸裂しそうにはありませんでした。

3が参考にしています
対象商品 : 05277143
2018-01-30
用途: 国産、旧車
自動車・二輪車・自転車関連業

国産、旧車のエアーインテークホースとして、使用させていただきました。見た目もGOOで良い商品です。

2が参考にしています
対象商品 : 05277143
2017-11-02
用途: 車のメンテナンス

φ50をさがしていて、長さも伸びるのでちょうどよかったです。
車のエアインテークの加工に使いましたが耐熱性もあり満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 05277143
2016-10-25
用途: 空冷エンジンよりの温風の取り込み。

ダクトはフレキシブルなので湾曲したところに取り付けられた。
両端末は弱いのでプラかトタンの様なバンドがあれば良いと思いました。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする