曜日別特売

モンキー ロングEX.ナット&スタッドボルトセット M6X35

モンキー ロングEX.ナット&スタッドボルトセット M6X35 - SHIFTUP(シフトアップ)モンキー ロングEX.ナット&スタッドボルトセット M6X35 - SHIFTUP(シフトアップ)モンキー ロングEX.ナット&スタッドボルトセット M6X35 - SHIFTUP(シフトアップ)
(4件のレビュー)

3mm六角レンチにより着脱可能

仕様袋ナット付材質/仕上スチール製/ユニクロメッキねじ寸法M6×35内容量1セット
注意
※袋ナット使用時マフラーによってはナットが底突する可能性があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05290626920538
800
789
868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05290626
2022-09-27
用途: マジェスティ125のマフラー取付スタッドボルトの交換
株式会社みどり屋農・林・水産業

エンジンヘッドへの組付け時に6角ボルトで絞めこむ仕様になっているので作業がしやすい。

対象商品 : 05290626
2022-09-08
用途: バイクのマフラーメンテ時
製造業

脱着が簡単で今までよりもメンテ時短出来て満足です。

対象商品 : 05290626
2020-05-23
用途: マグナ50のドレスアップ
建設業・工事業

見た目がきれいで、取り付けましたが。古いナットを外してみたらすっどボルトが曲がっていました。ちょうどセットだったので、とても助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 05290626
2018-04-19
用途: バイクの、マフラーに、取り付けます
運輸・通信業

速い対応で、作業が、はかどりました。ありがとうございました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする