曜日別特売

電力計(コンパクトパワーメータ)本体のみ

電力計(コンパクトパワーメータ)本体のみ - 共立電気計器

簡単確実な電力測定を実現
有効電力基本確度±0.3%
電力測定に必要な12種類の測定が可能
電圧、電流、有効電力、無効電力、皮相電力、力率、周波数、
中性線電流(三相4線測定時)、有効電力量、無効電力量、皮相電力量、
デマンド測定(お知らせ機能付)
1秒~1時間で記録間隔を設定可能
1/2/5/10/15/20/30秒1/2/5/10/15/20/30分1時間
電力自由化に伴う回生電力の測定も可能
消費電力と回生電力の判別が可能
(回生電力:自家発電機で発電した電力を電力会社へ供給する電力)
各相の電力、力率が確認可能
各相の稼働状況の把握が可能
結線チェック機能で配線間違いによる測定ミスを防止
クランプセンサ自動認識、オートレンジ機能で手早く測定開始
解析設定や電灯動力2系統の同期測定が可能なPCソフト付属
USBまたはBluetooth接続でPCから簡単設定
SDカードインターフェース装備
AC電源とバッテリーの2電源方式
AC電源で駆動中に停電が発生しても、
自動的にバッテリー駆動に切り替え(15時間連続測定可能)
AC、バッテリー両方の電源が途絶えても直前までの記録データが
保護されます。
充電式ニッケル水素電池にも対応
Bluetooth無線通信によりAndroid端末で測定値のモニタリングが可能

測定項目電圧、電流、周波数、有効電力記録媒体SDカード (2GB)、内部メモリ (3MB)使用電池単3形(アルカリ or Ni-MH)×6(アルカリ乾電池使用時:約15時間)使用温湿度範囲0~50℃、85%RH(結露のないこと)保存温湿度範囲-20~60℃、85%RH(結露のないこと)外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)175×120×65RoHS指令(10物質対応)対応演算項目皮相電力、無効電力、有効電力量、皮相電力量、無効電力量、力率、中性電流
注意
※WEBからの発注のみとなります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(g)
電源(V)
適合規格
表示範囲
測定ライン
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05372465KEW63051台約800(電池含む)AC100~240±10%(50/60Hz)IEC 61010-1 CAT.III 600V 汚染度2【電圧】各レンジの5~130%、【電流】各レンジの1~130%単相2線式(1~3系統)、単相3線式、三相3線式(3P3W,3P3W3A)、三相4線式
106,000
98,980
108,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
58127406KEW6305(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付)1セット約800g(電池含む)AC100~240±10% (50/60Hz)IEC 61010-1 CAT III 600V 汚染度2各レンジの5~130%、各レンジの1~130%単相2線式(1~3系統)、単相3線式、三相3線式 (3P3W,3P3W3A)、三相4線式
116,000
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

コンパクトパワーメータの使い方
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする