F-3195 スライドリング

F-3195 スライドリング リヒトラブ F-3195 スライドリング リヒトラブ F-3195 スライドリング リヒトラブ
(3件のレビュー)

材質リング/スチール、レール/ポリプロピレン 寸法(幅W×高さH)(mm)13×296 穴数30 適合サイズA4 収納枚数(枚)(ノートリーフ)70
お気に入りに追加
10件中 1~10件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05302438 F-3195 白 1袋(5本)
1,100
999
1,099 (税込)
当日出荷
05302368 F-3195 藍 1袋(5本)
1,000
 
 
取扱い終了

返品不可
05302377 F-3195 青 1袋(5本)
1,000
 
 
取扱い終了

返品不可
05302386 F-3195 赤 1袋(5本)
1,000
 
 
取扱い終了

返品不可
05302395 F-3195 赤 1個
1,000
 
 
取扱い終了

返品不可
05302404 F-3195 黄 1袋(5本)
1,000
 
 
取扱い終了

返品不可
05302413 F-3195 黒 1袋(5本)
1,000
 
 
取扱い終了
05302422 F-3195 白 1個
1,000
 
 
取扱い終了

返品不可
05302447 F-3195 紅 1袋(5本)
1,000
 
 
取扱い終了

返品不可
05302456 F-3195 緑 1袋(5本)
1,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
05302438
2019-05-28
用途:
背とじに
アトリエ ダン 様 (その他業種)

スライドリング表紙とクリアポケット厚手を利用して簡易写真集を作成の背綴じにセットで購入。ページ増加でも対応でき便利です。

対象商品:
05302438
2018-04-23
用途:
資料製本化

金属製でしっかりしており、繰り返し使用する資料類の製本化に役立っています。

対象商品:
05302438
2016-11-27
用途:
書類、カレンダーの綴じ込みに。
その他業種

より使いやすい書類綴じ金具がほしい。この製品は、5年前から使用している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする