日産化学
スターマイトフロアブル
作用点までしっかり届く。
抵抗性ハダニにも効く、卵から成虫までの全ステージに効く。
長く効く、早く効く、低温でも効果が安定。耐雨性が高い、天敵・有用昆虫にやさしい。
有効成分
シエノビラフェン30.0%
性状
淡褐色水和性粘稠懸濁液体
農林水産省登録第(号)
22305
適合病害虫
ミカンハダニ、チャノホコリダニ、ハダニ類、シクラメンホコリダニ、カンザワハダニ
毒劇区分
普通物
内容量
1本(250mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05572525
-
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください