自然界に存在する有用細菌を利用した微生物殺虫剤。
チョウ目害虫の幼虫に、きわめて選択的に防除効果を示す。
2種類のB.t.菌を混合した製剤で、安定した効果が期待できる。
哺乳類、鳥類、魚類や、チョウ目幼虫以外の昆虫類に対して影響が少ない。
有機農産物生産や特別栽培農産物生産に使用できる。
2種類のB.t.菌の亜種を混合しているため抵抗性発達の心配が少ない。
環境や天敵に対する影響が少ない。作物に対する薬害の心配が少ない。



期待どおりで満足しています。
農園の推奨品ですが、通常利用しているホームセンターでの取り扱いがありませんでした。
先に、クルスターキ種の芽胞菌剤であるエスマルクを使用。現在のところ、非常に効果があるようであるが…、クルスターキには耐性コナガの系統もあるとのことで、緊急性はないものの、コナガによく効くというアイザワイ種とクルスターキ種の2種がブレンドされているこの水和剤があれば無敵かと思い、現在、重宝に使っているエスマルクが無くなり次第、このバシレックスを使う予定である。
昨年、柿が全滅でしたので、今年は薬剤を散布しました。結果が、まだ出ないので、「やや満足」にしました。取り敢ず、秋がたのしみです。
今年初めて利用しました。へた虫による柿の落下がほとんどなく、収量が確保できました。野菜にも利用できるということなので重宝しています。
収穫近くだとオルトランが使えないんですよね。残留するから。
そんなわけで収穫直前でも使える本剤を買いました。
よく効きます。
余った薬剤を保管しやすいようジップロック式か何かにしてほしい。