曜日別特売

マイトコーネフロアブル

マイトコーネフロアブル - 日産化学

各種ハダニ類の成虫・幼虫に効果が高く、卵にも有効です。
蚕・ミツバチなどの有用昆虫や、カブリダニ・ハネカクシなどの天敵に対して実用濃度でほとんど影響が認められません。
適用作物が広く、汎用性の高い殺ダニ剤です。

有効成分ビフェナゼート20.0%性状淡褐色水和性粘稠懸濁液体農林水産省登録第(号)20448適合病害虫ハダニ類、ブドウサビダニ、モモサビダニ、トマトサビダニ、ナミハダニ、カンザワハダニ、チャノナガサビダニ、ミカンサビダニ、リンゴハダニ、ミカンハダニ毒劇区分普通物内容量1本(500mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05572918-
オープン
5,998
6,598(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする