曜日別特売

マラソン粉剤3

マラソン粉剤3 - 住友化学
(5件のレビュー)

有機リン系殺虫剤で、稲をはじめ果樹、野菜まで幅広い適用がある。
アブラムシ類、ハダニ類、カメムシ類など適用害虫の幅も広い。

有効成分マラソン3.0%性状類白色粉末農林水産省登録第(号)20738適合病害虫ハダニ類、アブラムシ類、シンクイムシ類、ハマキムシ類、カメムシ類、キンモンホソガ、アザミウマ類、カブラハバチ、ネギハモグリバエ、ウリハムシ、ダイズクキモグリバエ、マメハンミョウ、シロイチモジマダラメイガ、マメヒメサヤムシ、ヤサイゾウムシ毒劇区分普通物剤形粉剤内容量1袋(3kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05572988-
オープン
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-20
用途: 野菜の消毒
医療・福祉・介護関連業

粉状で、とても使いやすい。
大容量なのでしばらく使えて大変良い。
コスパも助かる。

対象商品 : 05572988
2021-08-06
用途: カメムシ対策
株式会社板垣

カメムシ大量発生、店舗廻りに散布、効果がすぐに現れました。

対象商品 : 05572988
2020-09-12
用途: 雑草刈り取り後のアリ対策
農・林・水産業

台風後にアリが異常発生し、山小屋の周りにまいまてます。
毎回助かります。

対象商品 : 05572988
2019-07-29
用途: コナジラミ、ウンカの駆除には最適です。
農・林・水産業

キュウイフルーツに付いたコナジラミ、ウンカ等の駆除には薬害が少なく安全で扱いやすく、かつ、低価格のため、最適です。おかげで、大粒のキュウイフルーツが元気に育っています。11月の収穫が楽しみです。

対象商品 : 05572988
2016-06-09
用途: いろいろな野菜の害虫駆除

一度開封すると保存にも使用するときも不便なので、1.5Lペットボトル2本に入れましたが全部入りきらずもう一本追加して保存してます。
使うときは穴を開けた蓋に交換して撒いてます、手も汚れないし必要なところにかんたんに撒けるので便利ですよ。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする