曜日別特売
- マラソン粉剤3 住友化学 05572988

マラソン粉剤3

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1袋(3kg)
注文コード
05572988
品番
-
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
¥929

有機リン系殺虫剤で、稲をはじめ果樹、野菜まで幅広い適用がある。
アブラムシ類、ハダニ類、カメムシ類など適用害虫の幅も広い。

有効成分
マラソン3.0%
性状
類白色粉末
農林水産省登録第(号)
20738
適合病害虫
ハダニ類、アブラムシ類、シンクイムシ類、ハマキムシ類、カメムシ類、キンモンホソガ、アザミウマ類、カブラハバチ、ネギハモグリバエ、ウリハムシ、ダイズクキモグリバエ、マメハンミョウ、シロイチモジマダラメイガ、マメヒメサヤムシ、ヤサイゾウムシ
毒劇区分
普通物
剤形
粉剤

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-05-26
用途: 家庭菜園:スイカ.メロン.

家庭菜園で西瓜やメロンの栽培をしております、
今までは、ウリハムシ、発生で5月の中程で西瓜の苗が葉脈だけに成ったり、色々の殺虫剤を、使てみましたが、4~5日で効果なくなります。六日目には、新しい芽に沢山のウリハムシがやって来ます、農薬代も馬鹿馬鹿しいと思える時もありました、農薬代でメロンを買うほうが安上がりです。家庭菜園は、趣味です、自分でプロの農家に負けない西瓜やメロンを作りたい一心です、そこでマラソン粉剤3出会いました。2週間に壱度の散布でウリハムシの被害ほとんど無くなるりました、コスパ最強です、今まで2回使用あと1月でメロン収穫可能です。
難点は近くの葉物野菜に、粉がかかることですね。

1人が参考にしています
2026-08-24
用途: 稲作におけるカメムシ防除
株式会社ライブストックマネージメントサービス 様(農・林・水産業)

カメムシ対策も済み、順調に生育しており、今年も豊作になりそうです。

2025-06-20
用途: 野菜の消毒
医療・福祉・介護関連業

粉状で、とても使いやすい。
大容量なのでしばらく使えて大変良い。
コスパも助かる。

1人が参考にしています
対象商品 : 05572988
2021-08-06
用途: カメムシ対策
株式会社板垣 様

カメムシ大量発生、店舗廻りに散布、効果がすぐに現れました。

対象商品 : 05572988
2020-09-12
用途: 雑草刈り取り後のアリ対策
農・林・水産業

台風後にアリが異常発生し、山小屋の周りにまいまてます。
毎回助かります。

対象商品 : 05572988
2019-07-29
用途: コナジラミ、ウンカの駆除には最適です。
農・林・水産業

キュウイフルーツに付いたコナジラミ、ウンカ等の駆除には薬害が少なく安全で扱いやすく、かつ、低価格のため、最適です。おかげで、大粒のキュウイフルーツが元気に育っています。11月の収穫が楽しみです。

対象商品 : 05572988
2016-06-09
用途: いろいろな野菜の害虫駆除

一度開封すると保存にも使用するときも不便なので、1.5Lペットボトル2本に入れましたが全部入りきらずもう一本追加して保存してます。
使うときは穴を開けた蓋に交換して撒いてます、手も汚れないし必要なところにかんたんに撒けるので便利ですよ。

6人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする