曜日別特売

ホライズンドライフロアブル

ホライズンドライフロアブル - 日産化学
(3件のレビュー)

予防効果の高いファモキサドンと阻止効果に優れるシモキサニルの混合により、感染前~感染直後の散布で確実な防除が可能です。
ファモキサドンは葉面ワックス層への親和性が高く、シモキサニルは葉内への浸達性に優れるため、雨に強く、長期間効果が持続します。
ドライフロアブル製剤ですので、粉立ちが少なく、水に溶けやすいため、取り扱いが容易です。
細かく均一に付着するように製剤に工夫が凝らされていますので、収穫物への汚れが少なくなっています。

適合病害虫葉かび病、べと病、白色疫病、褐色腐敗病、黒とう病、白さび病、褐斑病、晩腐病、夏疫病、疫病有効成分シモキサニル30.0%/ファモキサドン22.5%性状褐色水和性細粒及び微粒農林水産省登録第(号)20354毒劇区分普通物内容量1本(200g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05573803-
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05573803
2022-08-04
用途: キウリのベと病対策
卸売・小売業

毎年、キウリののベと病に悩まされています。別の複数の予防薬や、治療薬を1週間おきにローテーション散布していますが、なかなか難しい…特に治療薬は浸透性があり、気温上昇もあり、薬害が出て、かえって株を弱らせる事もしばしばで、他に良いものはと探していた。このホライズンを早速、通常より薄く、3000倍で試しに使ってみたが、今のところ、異常高温でも、薬害が出ておらず、肝心のベと病の予防治療がうまくいけばと願っている。キウリの第2弾の苗を植え直した為、今後、予防薬中心の他剤と、このホライズンでのローテーションで発生を防げれば幸いである。

対象商品 : 05573803
2021-05-29
用途: 野菜の防除作業
農・林・水産業

褐色腐敗病に効果ありです。特に薬害もなかったです。

2が参考にしています
対象商品 : 05573803
2015-03-16
用途: きゅうりのべと病
農・林・水産業

予防によく使います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする