MP3プレーヤー(AUX出力)リモコン付
AUX出力専用のMP3プレーヤーです。
SDカード、マイクロSDカード、USBフラッシュメモリに対応しています。
パソコン内のお好みの音源(MP3、WMA)を楽しむことができます。
※DRMで保護されたデータは再生できません。
手元で操作のできる便利なリモコン付です。
2Aヒューズ内蔵です。
色ブラック
コード長さ(m)1
定格電圧 DC V12(国産車用)
発光色ブルーバックライト
内容量1個
カー用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 05331454
2015-01-29
- 用途:
- 音楽プレーヤー
もともと納期が遅いのですが、更に遅れて、同時購入商品とそろってからの発送希望だったが、結果的に納期が遅れて別送になりました。
AUX出力だけの機能で、FMトランスミッターの機能はなかったようで別途AUX入力用のオーディオを調達しなければなりません。AUXなしのFMトランスミッタータイプはかなり安く出回っていますので、AUX出力のみだともっと価格を抑えても良いのではと思います。
最近のオーディオには大半がAUX入力かUSB入力があるので、売れない商品を高く買った気がします。せめてFMトランスミッター付属であってほしかった。
MonotaROからの回答
この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
貴重なご意見誠にありがとうございます。