モノタロウ

ピストンリングプライヤー 安全ストッパー付

ピストンリングプライヤー 安全ストッパー付 - モノタロウピストンリングプライヤー 安全ストッパー付 - モノタロウピストンリングプライヤー 安全ストッパー付 - モノタロウ
(20件のレビュー)

調整できる安全ストッパー付です。ピストンにピストンリングを取外しや取付けの際にピストンリングを広げるための工具です。これがあれば作業が楽になります。また調整できる安全ストッパー付で便利です。

用途ピストンリングを取外しや取付けに適合(リング厚み)1.2~6.3mm全長(mm)約175内容量1個
注意
※本来の用途以外でのご使用はしないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05366278M15-K143
1,398
1,538(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05366278
2025-07-27
用途: バイクマフラー脱着
自動車・二輪車・自転車関連業

エキマニからのマフラー脱着の依頼があったが、最近の輸入バイクのインジェクションだと、マフラーにO2センサーなるものがあったりして、痛めたり壊したりするのが嫌だったため、断ったのですが、手元に残ったのは、このプライヤーだけでした。これから使う予定があるのか、無いのか、、、。

対象商品 : 05366278
2022-11-02
用途: オートバイのメンテナンス
製造業

2ストバイクのピストンリング外しに利用。2ストバイクのエンジン整備時にはピストンリングを外す機会が多いのですが、専用工具を利用すると簡単に壊すことなく外せますので、頻度が多い方には必需品だと思います。壊して買い替えることを考えると、お買い得です。

2が参考にしています
対象商品 : 05366278
2023-08-14
用途: エンジン ピストン抜き
建設業・工事業

もう少し 弱いのかと思ったが大丈夫で使い勝手が良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 05366278
2022-07-07
用途: 機械のメンテナンス

安価で機能的に設計され非常に使いやすくあとは耐久性です。

1が参考にしています
2021-11-18
用途: 360ccエンジンのピストンリング装着
製造業

見た目以上に使いやすく、コスパの良い工具です。
コレはオススメですよ!

1が参考にしています
対象商品 : 05366278
2020-09-26
用途: エンジンオーバーホール
製造業

簡単なつくりの工具ですが効果は絶大でした。安いので迷わず買った方がいいです。

対象商品 : 05366278
2020-09-09
用途: 刈払機のメンテナンスです。
農・林・水産業

注文に対しての対応が、早く間もなく商品が到着して待たずに修理が出来ました!初めて使用しましたが使い勝手がよくて助かりました。

2が参考にしています
対象商品 : 05366278
2020-01-26
用途: ピストンリングの交換

ピストン径φ80からリングを外す際、リングのホールドが難しかった。
トップ&セカンドの圧縮リングともに2㎜厚、オイルリング4㎜厚でしたが、開口部を何かで広げてやらないと滑ってしっかり掴めない。また、オイルリングの場合には、開口部をかなり広げないとホールドする事も出来なかった。
プライヤー先端が、リングを掴んで広げると、リングの反発で滑り易く、先端部の構造を変更、改善して貰えるとかなり良い製品になると思われた。
私の場合、プライヤー先端の突合せ個所をグラインダーで削って、リング開口が狭い場合でも確実にホールド出来るようにしたが、それでもリングが滑って外れる場合が有った。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

ご要望に沿えず申し訳ございません。
また、貴重なご意見賜り誠にありがとうございます。
今後の検討課題とさせていただきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする