10K 鋳鉄製ボールバルブ用ボールシート(PTFE)

10K 鋳鉄製ボールバルブ用ボールシート(PTFE) - KITZ(キッツ)
寸法L(mm)120寸法H(mm)114呼び径(B)1 1/2寸法D(mm)230材質(レバー部)ダクタイル鋳鉄材質(ボール)304SS材質(キャップ)FC200呼び径(A)40材質(カバー)FC200最高許容圧力(MPa)1.4(0~120℃以下の静流水)、1(0~120℃以下の油・脈動水)、0.7(飽和蒸気(171℃))ハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ジスク)304SS材質(ステム)403SS材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄材質(ボールシート)PTFE材質(ボディ)FC200材質(ボンネット)FC200材質(パッキン)PTFEクラス10K材質(ボディシート)PTFE接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径フルボア内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0536653310FCT-40A用 ボールシート
オープン
3,500
3,850(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする