ISOホイール用丸型ナットカバー

ISOホイール用丸型ナットカバー JET INOUE(ジェットイノウエ) ISOホイール用丸型ナットカバー JET INOUE(ジェットイノウエ)
(11件のレビュー)

ホイールナットを錆から守る!

用途外装パーツ 形状丸型 材質/仕上ステンレス/クロームメッキ
注意
※必ずお車のタイヤについているナットサイズ、ナット数をご確認の上お求めください。※32mm(実寸31.8mm)ナットには適合いたしません
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
全高(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
500485 05381592
500485 05381592
05381592 500485 1セット(10個) 45 フロント、リヤ共用 33mmナット
オープン
2,498
アウトレット
2,748 (税込)
当日出荷
500487 05381617
500487 05381617
05381617 500487 1セット(10個) 60 フロント、リヤ共用 33mmナット
オープン
3,098
3,408 (税込)
当日出荷
05381608 500486 1セット(10個) 51 大型車用、フロント・リヤ共用 33mmナット用
オープン
 
 
取扱い終了
24858595 500485 1セット(50個) 45 フロント、リヤ共用 33mmナット
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
24858604 500487 1セット(50個) 45 フロント、リヤ共用 33mmナット
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
05381592
2025-04-27
用途:
ホイールナットにかぶせる
株式会社 吉野興産 様 (サービス業)

サイズがぴったりで少しはめにくいが、走行中にはずれることはないと思う。

対象商品:
05381592
2021-11-14
用途:
2017型 UDクオン トレーラヘッド

2017型クオンのトレーラヘッド
ナットキャップ純正ナット バッチリです◎

固すぎず緩すぎす◎ちょうど良いサイズ!
やっと見つけれました\(^^)/
ありがとうございます!!

対象商品:
05381592
2021-08-13
用途:
大型トラックに使用
農・林・水産業

JETの商品は信頼できます。できれば単品でも販売してほしい

対象商品:
05381617
2018-05-15
用途:
トラックのメンテナンス

値段が手頃で、見た目の質感が良く、奇麗で取付し易いです。

1人が参考にしています
対象商品:
05381592
2018-08-22
用途:
ホイール周りのドレスアップ
運輸・通信業

安くて品質善しですね。
簡単に取付けも出来て満足です。

対象商品:
05381592
2020-04-24
用途:
大型トラック用
運輸・通信業

悪路を走る事もあるので(4台に装着)外れる事もあるのではと心配していましたが、メッキの剥がれや外れた事もありません。

対象商品:
05381617
2017-04-14
用途:
大型トラックのナットキャップ
運輸・通信業

以前の商品はUDクオンに装着すると林道で外れガッカリしましたがこのカバーはバッチリです!

対象商品:
05381592
2016-10-02
用途:
トラック用のフロントに使ってます。

ショートですので外すときは工具が必要ですが、車検整備には文句言われないで、良いですよ。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック専用タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする