バックカメラ ミニタイプ 20M配線コード付

バックカメラ ミニタイプ 20M配線コード付 - JET INOUE(ジェットイノウエ)
(7件のレビュー)

トラック等の大型車にも取付できるよう22m配線付です。バックカメラとしてはもちろん、走行中の後方確認にも使用できます。

用途電装パーツ使用電源(V)12/24設置形態バックビュー適合12V・24V共用消費電力(W)3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×36×37解像度720×480動作環境-20~+65、RH95%Max視野角(画角)水平:109°、垂直:93°配線長22m防水性IP66内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05390342592953
8,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05390342
2019-04-05
用途: お客様の依頼時

配線が長いので、トラックなどどんな車にも対応できるので、
在庫で常備しています。

2が参考にしています
対象商品 : 05390342
2018-07-07
用途: トラック後方確認
運輸・通信業

取り付け簡単で綺麗に映ります。たまにノイズが出るので星4つにしました。 満足してます。

対象商品 : 05390342
2017-03-29
用途: トラックのバックカメラ
新三田運送株式会社運輸・通信業

取り付けに関しては小型軽量で接続コネクターが細く穴空けもらくらくで非常に簡単に取り付け出来ました。
しかしモニターとセットで購入したがモニターが良くないのか画像が悪いのと色が青っぽく見辛い調整しても変わらずガッカリです。

5が参考にしています
対象商品 : 05390342
2015-06-11
用途: ハイエースのバックカメラとして使用

他の方のコメントによると品物によって品質にばらつきがあるようですが、
値段の割には画角も広く映りもよかった。

対象商品 : 05390342
2016-11-03
用途: 車のバックモニタ-用
高松自動車

電源コ-ドと映像の線は別々にしてほしい

対象商品 : 05390342
2016-11-02
用途: 車のバックモニタ-用
高松自動車

画像の線と電源の線は別になっていたほうがいい、バック信号から取りたいため

対象商品 : 05390342
2016-05-05
用途: トラックのバックモニター

まずまず、よく映る。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする