曜日別特売
(8件のレビュー)

DC24V、S-25型電球交換用のLED電球です。
高輝度SMDを5個搭載。バックランプやマーカーランプ等にお使いいただけます。

ホワイト消費電流(mA)約40(DC24V)寸法(Φ×mm)24.5×52内容量1個
注意
※本製品には、プラス、マイナスの極性があります。
※ウインカーランプにお使いの場合、ハイフラ現象が発生する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
LED色
口金
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05387445528754ホワイトBA15S・S-25タイプ24
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05387445
2017-08-16
用途: 純正バルブが切れたため
JIMオート自動車・二輪車・自転車関連業

純正より明るいハロゲン球を探していましたが、良いものが無く、こちらのLEDを付けてみました、明るいです、路面がとても見えやすくなりました。

2が参考にしています
対象商品 : 05387445
2017-10-09
用途: トラックのルームランプの球に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

値段のわりにあまり明るくなくがっかりしました。もう少し明るい球が欲しいです。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。

対象商品 : 05387445
2017-03-19
用途: バックランプ
自動車・二輪車・自転車関連業

この価格ならもう少し明るいかったらよかったのですが…

4が参考にしています
対象商品 : 05387445
2016-07-03
用途: バックランプとして
運輸・通信業

もう少し輝度があればよかった。

3が参考にしています
対象商品 : 05387445
2016-05-19
用途: トヨタダイナ ダブルキャビン 2t
建設業・工事業

バックライトに付けました、とても良い感じですがもう少し明るくてもよかったと思います。

3が参考にしています
対象商品 : 05387445
2016-02-23
用途: 運転
その他業種

別の所で2回買い換えたのですが、気に入らず.....。
今回ここで購入した物は最適でした!

1が参考にしています
対象商品 : 05387445
2015-05-19
用途: バス照明用

バスのバックランプばかりでなく路肩灯や出入り口灯にも使用でき万能性があると思います。
また耐久性問題ないと思いますし明るさも良いと思います
現在まで8個購入してます

6が参考にしています
対象商品 : 05387445
2015-09-16
用途: バスのステップ灯
株式会社イー・トリップ

以前のLED球が切れてしまい交換いたしました。明るさは程良いですが、寿命がどのくらいか様子を見たいと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする