特殊電極
硬化肉盛用被覆アーク棒 BH-1
Cr、Ni を含有したオーステナイト組織の溶接棒です。
溶着金属は靱性に富み、高温での硬さの低下が少ないため高温摩耗、衝撃摩耗に適しています。
機械加工は可能です。
用途
熱間ロール・ダイス・トングポンチ・熱間剪断刃など
棒径(Φmm)
5
棒長(mm)
350
電流範囲(A)
150~180
被覆系
低水素
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(5kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05549617
BH-1 Φ5
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください