特殊電極
硬化肉盛用被覆アーク棒 CR-55
13Cr マルテンサイト系の耐摩耗溶接棒です。
溶着金属は自硬性が大きく、初層より十分な硬さが得られます。
土砂摩耗に適し、また耐食性もあるため中程度の腐食摩耗にも適しています。
用途
ショベル・シヤ・プレス型・ブルドーザ部品など
棒径(Φmm)
4
棒長(mm)
400
電流範囲(A)
120~160
JIS規格
Z3251 DF4B-600-B
被覆系
低水素
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(5kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05549748
CR-55 Φ4
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください