特殊電極
硬化肉盛用被覆アーク棒 CRM-2
16Cr-16Mn 鋼心線を使用した溶接棒で、溶着金属はオーステナイト組織を示し、靱性及び加工硬化性に富んでいます。
溶接部分の強度が優れているため、異材溶接及び合金鋼の溶接にも適しています。
用途
高マンガン鋼レール・スプロケット・クラッシャー・高温高圧用パイプ・ディッパーティース・異材溶接及び装甲板の溶接
棒長(mm)
350
JIS規格
Z3251 DFME-200-B
被覆系
低水素
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(5kg)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棒径(Φmm)
電流範囲(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05549863
CRM-2 Φ3.2
3.2
90~120
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
05549872
CRM-2 Φ4
4
110~150
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
05549888
CRM-2 Φ5
5
140~180
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください