曜日別特売

硬化肉盛用被覆アーク棒 CXA-21

硬化肉盛用被覆アーク棒 CXA-21 - 特殊電極

13Cr 系ステンレス鋼に2%Ni と1%Mo を添加したもので、耐食耐摩耗用として優れた性能を示します。
溶着金属は成分的に安定し、組織が緻密なマルテンサイトとオーステナイトの混合組織となるためバルブシート面などに肉盛しても仕上加
工面に色ムラを生じません。
溶着金属は機械的性質に優れ、耐割れ性・耐焼戻し脆性・耐熱亀裂性にも優れ、切削加工が可能です。

用途バルブシートなど耐熱耐食性が要求される箇所の硬化肉盛棒径(Φmm)4棒長(mm)400電流範囲(A)140~170JIS規格Z3251 DF4A-400-B被覆系低水素RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(5kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05549985CXA-21 Φ4
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする