曜日別特売

ステンレス鋼用ミグ溶接ソリッドワイヤー M-308

ステンレス鋼用ミグ溶接ソリッドワイヤー M-308 - 特殊電極ステンレス鋼用ミグ溶接ソリッドワイヤー M-308 - 特殊電極
用途SUS304 の共金溶接及びSUS302・SUS303 などの溶接JIS規格Z3321 YS308使用ガスAr+2%O2AWS規格A5.9 ER308RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド内容量1箱(12.5kg)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ワイヤー径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05550344M-308 Φ0.90.9
オープン
46,980
51,678(税込)
34日以内出荷
05550353M-308 Φ1.21.2
オープン
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
05550362M-308 Φ1.61.6
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする