特殊電極
ステンレス鋼用ミグ溶接ソリッドワイヤー M-310S
用途
SUS310・SUS310S の溶接、ステンレスクラッド鋼の溶接
JIS規格
Z3321 YS310S
使用ガス
Ar+2%O2
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワイヤー種類
ソリッド
内容量
1箱(12.5kg)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ワイヤー径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05550396
M-310S Φ1.2
1.2
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
5日以内出荷
05550405
M-310S Φ1.6
1.6
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください