特殊電極
銅及び銅合金ミグ溶接ソリッドワイヤー M-CUL-A
JIS規格
Z3341 YCuAl
使用ガス
Ar
AWS規格
A5.7 ERCuAl-A2
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワイヤー種類
ソリッド
内容量
1箱(12.5kg)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ワイヤー径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05550466
M-CUL-A Φ1.2
1.2
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
5日以内出荷
05550475
M-CUL-A Φ1.6
1.6
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください