特殊電極
銅及び銅合金ミグ溶接ソリッドワイヤー M-CUL-N
ワイヤー径(Φmm)
1.6
JIS規格
Z3341 YCuAlNi C
使用ガス
Ar
AWS規格
A5.7 ERCuNiAl
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワイヤー種類
ソリッド
内容量
1箱(12.5kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05550484
M-CUL-N Φ1.6
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください