特殊電極
銅及び銅合金ミグ溶接ソリッドワイヤー M-CUS
JIS規格
Z3341 YCuSi B
使用ガス
Ar
AWS規格
A5.7 ERCuSi-A
ワイヤー種類
ソリッド
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ワイヤー径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05550493
M-CUS Φ1.2
1箱(10kg)
1.2
オープン
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
5日以内出荷
05550502
M-CUS Φ1.6
1箱(12.5kg)
1.6
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください