特殊電極
硬化肉盛用ミグ溶接ワイヤー M-SA-45
用途
高温バルブ・鍛造型・ローラ・ブロワ等、耐食・耐熱を必要とする部品
ワイヤー径(Φmm)
1.6
使用ガス
Ar20~25(L/min)
電流範囲(A)
280~320
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワイヤー種類
ソリッド
内容量
1箱(12.5kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05550703
M-SA-45 Φ1.6
オープン
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください